商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.1(3)
0.2(3)
0.3(4)
0.4(4)
0.5(4)
0.6(3)
0.7(4)
0.8(4)
0.9(3)
1(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。
超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。
剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。
多刃の効果により長寿命を実現しました。
※外径実測値をケースに表示しています。
用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。
平面切削に使用できます。
仕上げ加工に使用できます。
外径実測値をケースに表示しています。
シャンク径Ds(Φmm)4
材質多結晶焼結ダイヤモンド
全長L(mm)40
首下長L2(mm)3
首径D1(Φmm)1.3
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。