絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • プロトティップ(103)
  • 住友電工ハードメタル(89)
  • 三菱マテリアル(79)
  • NS(日進工具)(61)
  • イスカル(47)
  • タンガロイ(38)
  • ワルター(37)
  • S&K(三興製作所)(36)
  • DIJET(ダイジェット工業)(35)
  • OSG(オーエスジー)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
  • 京セラ(24)
  • NACHI(不二越)(23)
  • FKD(フクダ精工)(22)
  • 大洋ツール(21)
  • 協和精工(14)
  • WIDIN(12)
  • TOWA[切削工具](11)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(3)
材質
  • 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(3)
刃数
  • 4(1)
刃長(mm)
  • 11(2)
  • 13(3)
  • 19(3)
  • 22(3)
  • 26(3)
  • 32(3)
  • 38(3)
11・13・19・22・26・32・38
全長(mm)
  • 57(3)
  • 63(3)
  • 72(3)
  • 83(3)
  • 92(3)
  • 104(3)
57・63・72・83・92・104
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(2)
5(2)
6(3)
8(3)
10(3)
12(3)
14(1)
16(3)
18(1)
20(3)
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
4,998税込5,498
1本
当日出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-6735材質超硬刃数4全長(mm)57刃長(mm)13表面処理FIREコート刃径公差h10ボール半径R(mm)3シャンク径(mm)6刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー グーリングマルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラーグーリング
4,998税込5,498
1本
当日出荷
2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)35・38
マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚 グーリングマルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚グーリング
6,598税込7,258
1本
当日出荷
3つのねじれ角(44°・45°・46°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)44・45・46
マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー グーリングマルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラーグーリング
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。
用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)40・42

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル