絞り込み
ブランド
  • WIDIN
  • プロトティップ(103)
  • 住友電工ハードメタル(89)
  • 三菱マテリアル(80)
  • NS(日進工具)(61)
  • イスカル(49)
  • タンガロイ(38)
  • ワルター(37)
  • S&K(三興製作所)(36)
  • DIJET(ダイジェット工業)(35)
  • OSG(オーエスジー)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
  • 京セラ(24)
  • NACHI(不二越)(23)
  • FKD(フクダ精工)(21)
  • 大洋ツール(21)
  • 協和精工(14)
  • TOWA[切削工具](11)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 2.5(5)
  • 3(11)
  • 3.5(3)
  • 4(11)
  • 4.5(4)
  • 5(11)
  • 6(10)
  • 7(4)
  • 8(11)
  • 9(4)
  • 10(11)
  • 11(3)
  • 12(12)
  • 14(7)
  • 16(8)
  • 18(5)
  • 20(8)
シャンク径(Φmm)
  • 3(7)
  • 4(10)
  • 5(4)
  • 6(12)
  • 8(12)
  • 10(12)
  • 12(11)
  • 14(7)
  • 16(8)
  • 18(5)
  • 20(8)
  • 120(1)
材質
  • 超硬合金(5)
刃数
  • 2(10)
  • 4(2)
刃長(mm)
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 15(4)
  • 16(8)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 22(3)
  • 25(4)
  • 26(5)
  • 30(5)
  • 32(4)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 70(4)
3・5・6・8・10・12・15・16・18・20・22・25・26・30・32・35・40・45・50・70・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(3)
  • 50(10)
  • 60(12)
  • 70(12)
  • 75(6)
  • 80(10)
  • 85(1)
  • 90(6)
  • 100(9)
  • 110(5)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 140(3)
  • 150(4)
  • 160(5)
  • 170(1)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 250(2)
40・45・50・60・70・75・80・85・90・100・110・120・130・140・150・160・170・180・200・250
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(11)
4(11)
5(11)
6(10)
8(11)
10(11)
12(12)
14(7)
16(8)
20(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
5,880税込6,468
1本
当日出荷から92日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
コーナーラウンディングカッター WIDINコーナーラウンディングカッターWIDIN
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60° WIDIN超硬センターリングエンドミル60°WIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミルWIDIN
5,490税込6,039
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN4枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN4枚刃ピン角サンダーエンドミルWIDIN
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーエンドミルWIDIN
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル