絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2(7)
- 2.5(5)
- 3(11)
- 3.5(3)
- 4(11)
- 4.5(4)
- 5(11)
- 6(10)
- 7(4)
- 8(11)
- 9(4)
- 10(11)
- 11(3)
- 12(12)
- 14(7)
- 16(8)
- 18(5)
- 20(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(6)
- 4(10)
- 5(4)
- 6(12)
- 8(12)
- 10(12)
- 12(11)
- 14(7)
- 16(8)
- 18(5)
- 20(8)
- 120(1)
刃数
- 2(10)
- 4(2)
材質
- 超硬合金(5)
刃長(mm)
- 3(3)
- 5(4)
- 6(8)
- 8(8)
- 10(9)
- 12(7)
- 15(4)
- 16(8)
- 18(6)
- 20(8)
- 22(3)
- 25(4)
- 26(5)
- 30(5)
- 32(4)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(4)
- 50(4)
- 70(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(1)
- 45(3)
- 50(10)
- 60(12)
- 70(12)
- 75(6)
- 80(10)
- 85(1)
- 90(6)
- 100(9)
- 110(4)
- 120(3)
- 130(1)
- 140(3)
- 150(4)
- 160(4)
- 170(1)
- 180(3)
- 200(3)
- 250(2)
40・45・50・60・70・75・80・85・90・100・110・120・130・140・150・160・170・180・200・250
ブランド
- WIDIN
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- FKD(フクダ精工)(22)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- NACHI(不二越)(23)
- NS(日進工具)(56)
- OSG(オーエスジー)(33)
- S&K(三興製作所)(28)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- イスカル(47)
- グーリング(15)
- タンガロイ(23)
- プロトティップ(99)
- ワルター(37)
- 三菱マテリアル(68)
- 京セラ(27)
- 住友電工ハードメタル(68)
- 協和精工(14)
- 大洋ツール(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(11)
4(11)
5(11)
6(10)
8(11)
10(11)
12(12)
14(7)
16(8)
20(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から81日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
コーナーラウンディングカッター
WIDIN¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から81日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°
WIDIN¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷から12日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応