絞り込み
ブランド
  • S&K(三興製作所)
  • プロトティップ(103)
  • 住友電工ハードメタル(89)
  • 三菱マテリアル(79)
  • NS(日進工具)(61)
  • イスカル(47)
  • タンガロイ(38)
  • ワルター(37)
  • DIJET(ダイジェット工業)(35)
  • OSG(オーエスジー)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
  • 京セラ(24)
  • NACHI(不二越)(23)
  • FKD(フクダ精工)(22)
  • 大洋ツール(21)
  • 協和精工(14)
  • WIDIN(12)
  • TOWA[切削工具](11)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(4)
  • 3(8)
  • 4(9)
  • 5(10)
  • 6(20)
  • 7(5)
  • 8(20)
  • 9(8)
  • 10(17)
  • 11(5)
  • 12(16)
  • 13(7)
  • 14(8)
  • 15(5)
  • 16(15)
  • 18(5)
  • 20(12)
  • 25(5)
  • 28(5)
  • 32(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(18)
  • 8(13)
  • 10(19)
  • 12(20)
  • 16(19)
  • 20(20)
  • 25(14)
  • 32(13)
材質
  • ハイス(21)
  • 超硬合金(7)
刃数
  • 2(11)
  • 3(12)
  • 4(6)
刃長(mm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 6(7)
  • 8(6)
  • 10(8)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 15(11)
  • 16(1)
  • 20(12)
  • 25(15)
  • 30(12)
  • 35(6)
  • 40(12)
  • 45(9)
  • 50(6)
  • 55(5)
  • 60(3)
  • 65(2)
1・2・3・6・8・10・12・13・15・16・20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 50(12)
  • 55(6)
  • 60(12)
  • 65(6)
  • 70(12)
  • 75(6)
  • 85(4)
  • 90(12)
  • 95(7)
  • 100(9)
  • 110(9)
  • 115(6)
  • 120(7)
  • 125(4)
  • 135(2)
  • 140(10)
  • 150(8)
  • 160(9)
  • 180(3)
  • 190(3)
50・55・60・65・70・75・85・90・95・100・110・115・120・125・135・140・150・160・180・190・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(9)
5(10)
6(20)
8(20)
9(8)
10(17)
12(16)
14(8)
16(15)
20(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
小先端径コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)小先端径コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(3件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷
狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Cコーティング コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)Cコーティング コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
O リング 溝加工用 エンドミル S&K(三興製作所)O リング 溝加工用 エンドミルS&K(三興製作所)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ) S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Sシリーズ)S&K(三興製作所)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ) S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Pシリーズ)S&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
ねじれ角(°)30公差(mm)0~-0.02材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ) S&K(三興製作所)Oリング溝加工用エンドミル(Gシリーズ)S&K(三興製作所)
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃幅(mm)4.25公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所)SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズS&K(三興製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズS&K(三興製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所)SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズS&K(三興製作所)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズS&K(三興製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所)SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズS&K(三興製作所)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):1.21●刃径(mm):5●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●センタ穴角(°):120●錐径(mm):5●表面処理:SAコーティング●先端角(°):120●刃長(mm):10●コード番号:322-4719アズワン品番67-2250-54
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所)SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズS&K(三興製作所)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズS&K(三興製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ S&K(三興製作所)SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズS&K(三興製作所)
34,980税込38,478
1本
当日出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):2.4●刃径(mm):12●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●センタ穴角(°):90●錐径(mm):12●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):30●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-3164アズワン品番67-2249-19
小先端径コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)小先端径コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Sコーティング コーナーラウンジングカッタ S&K(三興製作所)Sコーティング コーナーラウンジングカッタS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタ。ストレート刃。
表面処理SコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Cコーティング 小先端径コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)Cコーティング 小先端径コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
柄径(Φmm)6材質コバルトハイス(HS-Co)刃数3全長(mm)50表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
FAコート   超硬 コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)FAコート 超硬 コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理FAコート
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数2先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。
全長(mm)50シャンク径(Φmm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数3表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA S&K(三興製作所)エンドミル コートHS ラフィング SSVSRAS&K(三興製作所)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材質STEC
エンドミル コートHS ラフィング FPHVA S&K(三興製作所)エンドミル コートHS ラフィング FPHVAS&K(三興製作所)
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷
刃数3材質SKH57
エンドミル コートHS 3刃 FPHV S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 3刃 FPHVS&K(三興製作所)
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷
刃数3材質SKH57
エンドミル コートHS 2刃 SS2TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 2刃 SS2TSS&K(三興製作所)
6,798税込7,478
1本
11日以内出荷
全長(mm)50シャンク径(Φmm)3刃数2材質SPM
エンドミル HS ボール STECRR S&K(三興製作所)エンドミル HS ボール STECRRS&K(三興製作所)
9,798税込10,778
1本
7日以内出荷

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル