「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4(2)
5(1)
6(2)
7(1)
9(1)
10(3)
12(3)
16(1)
芯厚変化による防振効果と高硬度用 SIシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使 用可能です。
ラウンド幅が大きく高剛性であり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。
スモールギャシュで仕上り重視です。
パワータイプ刃形で高剛性
ピン角に近いスモールギャシュで剛性、加工精度良好
高硬用SIコート(シリコン系)で耐久性大
0.6μ粒子の硬度、靱性、バランスの良い600Nano超硬素材使用
切り粉排出性の高い溝形状で溝、45°ハイヘリで切削性、耐久性良好 側面、Z加工可能な万能タイプ
コーティングTiSiN
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
芯厚変化による防振効果
潤滑性をより高くした ACR(チタンアルミ+クローム系)
最新コートで難削材、軟質材のより高い切り込みに最適
切り粉排出性の高いスモールラウドピッチ
コーティングACR
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振コアパワーのロングタイプです。
全長(mm)100
刃数4
寸法L(mm)100
コーティングTiSiN
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振分割パワータイプのラジアス刃形で、全長も長くチタン合金等の航空機部品加工に最適。
コーティングACR
ねじれ角(°)42
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。