さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(57)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ノガ
  • TDT(田野井)(1)
  • M1.4(2)
  • M1.6(2)
  • M2(3)
  • M2.5(4)
  • M3(4)
  • M3.5(4)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(4)
  • M8(4)
  • ねじの呼びをもっと見る
  • 39(2)
  • 58(4)
  • 64(2)
  • 73(2)
  • 84(1)
  • 105(1)
  • 超硬合金(4)
  • 3(2)
  • 6(4)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 窒化処理(NI)(4)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

タップ :「長穴加工」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ミニミルスレッド ノガミニミルスレッドノガ
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金
ミニミルスレッド ノガミニミルスレッドノガ
21,980税込24,178
1本
当日出荷
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
ハードカット ミニミルスレッド ノガハードカット ミニミルスレッドノガ
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
ハードカット ミニミルスレッド ノガハードカット ミニミルスレッドノガ
28,980税込31,878
1本
当日出荷
62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら