タップ :「ウィットネジ 寸法」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番505-6241
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)52
呼び寸法W5/32
下穴径(Φmm)3.2
山数32
ねじ長さ(mm)20
精度H2
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
1本
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。