タップ :「ユニファイ細目ねじ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)95 精度JIS2級 精度表記H3
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)95 精度JIS2級 精度表記H4
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 材質合金工具鋼(SKS2) 先端 食付き部の山数9山 食付先端:9山
1本
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 材質合金工具鋼(SKS2) 先端 食付き部の山数1.5山 食付先端:1.5山
1本
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イシハシ精工ジェットタップ
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
用途通り穴専用 材質SKH 被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 シャンク径(Φmm)4.0 ねじ長さ(mm)18 精度JIS2級 食付き部の山数5山 表面処理ホモ処理 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじユニファイ細目
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)