タップ :「管用ねじ」の検索結果

タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSS管用ねじタップです。
用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。 トラスコ品番176-8356 材質HSSE 全長(mm)62 呼び寸法短ねじ1/4 下穴径(Φmm)11 山数19 ねじ長さ(mm)19.5 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 シャンク径(mm)11 シャンク四角部(mm)9 加工ねじテーパーねじ
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷

管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS 2級 食付き部の山数2.5 加工ねじ短ねじ管用テーパー
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番350-1303 材質合金工具鋼(SKS2) 全長(mm)55 呼び寸法1/8 山数28 ねじ長さ(mm)16.5 精度JIS 3級 食付き部の山数2.5 シャンク径(mm)8 シャンク四角部(mm)6 加工ねじ短ねじ管用テーパー
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級 食付き部の山数2.5 加工ねじ短ねじ管用テーパー
1本
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS 2級 食付き部の山数2.5 加工ねじ短ねじ管用テーパー
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度ANSI G 食付き部の山数2.5 加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度ANSI 食付き部の山数2.5 加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
1本
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度ANSI 食付き部の山数3.5 加工ねじアメリカ管用平行ねじ
1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度ANSI G 食付き部の山数3.5 加工ねじアメリカ管用平行ねじ
1本
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS 2級 食付き部の山数2.5 加工ねじ管用テーパーねじ
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)