3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) トラスコ品番680-1119 全長(mm)62 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法M10 下穴径(Φmm)9.3 ねじ長さ(mm)19 精度JIS2級 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 精度表記H2
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)