貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップセットです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットタップです。
用途被削材:鋼。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様nid
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途難削材に。ねじ切り加工に。
材質HSS-E-PM
精度6HX
表面処理ACN
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通穴用マシンタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E-PM
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属材加工用タップです。
用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
転造タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
全長(mm)110
精度6HX
表面処理TICN
RoHS指令(10物質対応)対応
同期送り加工専用マシンタップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄材加工用タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TAFT
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様THL
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途止まり穴加工用。深ねじ用。被削材:軟質材料。
トラスコ品番802-1454
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)95
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M16
下穴径(Φmm)14.5
ねじ長さ(mm)15
精度6H
食付き部の山数2~3山
表面処理TiNコーティング
シャンク径(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)10
加工ねじメートル細目ねじ
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度6H mod
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
材質高速度鋼(HSS-E)
ピッチ(mm)1.5
ねじ長さ(mm)21
精度6H
食付き部の山数3.5~5.5山
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートル細目ねじ
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。切りくず処理に優れています。
用途止まり穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。
RoHS指令(10物質対応)対応
切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性です。
用途止まり穴加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。
表面処理TiN
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。