タップ :「m3 ねじ70mm」の検索結果
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):18●全長(mm):70●シャンク径(mm):6.2●下穴径(mm):7●表面処理:TiAlN●溝数:3●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8270
アズワン品番65-8247-52
1本
¥4,980
税込¥5,478
5日以内出荷
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。