タップ除去工具 :「錆びたネジ取り外し」の検索結果
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)
材質クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5
全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84
先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7
材質(ケース)下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12
硬度HRC43~47
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
- タップ
- ダイス
- タップ除去工具
- タップハンドル・ダイスハンドル
- タッピングセット
- タップケース
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。