折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りに
トラスコ品番494-7355
セット内容35545、35550、35555
材質冷間引抜鋼管
1セット(3本)
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
トラスコ品番449-9913
材質冷間引抜鋼管
全長(mm)78
質量(g)30
ボルト径寸法(Φmm)9.5
下穴径(Φmm)6
深さ(mm)最大25
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
トラスコ品番449-9891
材質冷間引抜鋼管
全長(mm)59
質量(g)10
ボルト径寸法(Φmm)6.0
下穴径(Φmm)3
深さ(mm)最大25
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1セット(5本)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りに
トラスコ品番494-7371
セット内容エキストラクタ35535、35540、35545、35550、35555(それぞれにターンナット付属)、ドリル35720、35725、35730、35735、35740、ドリルガイド35765、35770、35775、35780、35785、35790、35795、35800、35805、35810
材質冷間引抜鋼管
1セット(20本)
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)84
質量(g)50
ボルト径寸法(Φmm)11
使用ドリル5/16inch、8mm
寸法(Φmm)フルート径:8.6
深さ(mm)最大25、1inch
ボルト径7/16inch
全長(inch)3.5/16
寸法(inch)フルート径:0.338
モデル番号:4
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)95
質量(g)64
ボルト径寸法(Φmm)13-14
使用ドリル11/32inch、9mm
寸法(Φmm)フルート径:9.5
深さ(mm)最大25、1inch
ボルト径1/2-9/16inch
全長(inch)3.3/4
寸法(inch)フルート径:0.374
モデル番号:5
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)121
質量(g)184
ボルト径寸法(Φmm)22-25
使用ドリル5/8inch、16mm
寸法(Φmm)フルート径:16.9
深さ(mm)最大76、3inch
ボルト径7/8-1inch
全長(inch)4.3/4
寸法(inch)フルート径:0.665
モデル番号:8
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)114
質量(g)113
ボルト径寸法(Φmm)19
使用ドリル1/2inch、13mm
寸法(Φmm)フルート径:13.7
深さ(mm)最大51、2inch
ボルト径3/4inch
全長(inch)4.1/2
寸法(inch)フルート径:0.538
モデル番号:7
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)105
質量(g)85
ボルト径寸法(Φmm)16
使用ドリル7/16inch、11mm
寸法(Φmm)フルート径:12.0
深さ(mm)最大51、2inch
ボルト径5/8inch
全長(inch)4.1/8
寸法(inch)フルート径:0.471
モデル番号:6
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
- タップ
- ダイス
- タップ除去工具
- タップハンドル・ダイスハンドル
- タッピングセット
- タップケース
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。