タップ除去工具 :「gi」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)121 質量(g)184 ボルト径寸法(Φmm)22-25 使用ドリル5/8inch、16mm 寸法(Φmm)フルート径:16.9 深さ(mm)最大76、3inch ボルト径7/8-1inch 全長(inch)4.3/4 寸法(inch)フルート径:0.665 モデル番号:8
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)114 質量(g)113 ボルト径寸法(Φmm)19 使用ドリル1/2inch、13mm 寸法(Φmm)フルート径:13.7 深さ(mm)最大51、2inch ボルト径3/4inch 全長(inch)4.1/2 寸法(inch)フルート径:0.538 モデル番号:7
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)105 質量(g)85 ボルト径寸法(Φmm)16 使用ドリル7/16inch、11mm 寸法(Φmm)フルート径:12.0 深さ(mm)最大51、2inch ボルト径5/8inch 全長(inch)4.1/8 寸法(inch)フルート径:0.471 モデル番号:6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

トラスコ品番449-9913 材質冷間引抜鋼管 全長(mm)78 質量(g)30 ボルト径寸法(Φmm)9.5 下穴径(Φmm)6 深さ(mm)最大25
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

トラスコ品番449-9891 材質冷間引抜鋼管 全長(mm)59 質量(g)10 ボルト径寸法(Φmm)6.0 下穴径(Φmm)3 深さ(mm)最大25
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット(5本)
7,598 税込8,358
当日出荷

折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りに トラスコ品番494-7371 セット内容エキストラクタ35535、35540、35545、35550、35555(それぞれにターンナット付属)、ドリル35720、35725、35730、35735、35740、ドリルガイド35765、35770、35775、35780、35785、35790、35795、35800、35805、35810 材質冷間引抜鋼管
1セット(20本)
24,980 税込27,478
当日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット 使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)84 質量(g)50 ボルト径寸法(Φmm)11 使用ドリル5/16inch、8mm 寸法(Φmm)フルート径:8.6 深さ(mm)最大25、1inch ボルト径7/16inch 全長(inch)3.5/16 寸法(inch)フルート径:0.338 モデル番号:4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りに トラスコ品番494-7355 セット内容35545、35550、35555 材質冷間引抜鋼管
1セット(3本)
6,198 税込6,818
当日出荷

ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット 使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。 全長(mm)95 質量(g)64 ボルト径寸法(Φmm)13-14 使用ドリル11/32inch、9mm 寸法(Φmm)フルート径:9.5 深さ(mm)最大25、1inch ボルト径1/2-9/16inch 全長(inch)3.3/4 寸法(inch)フルート径:0.374 モデル番号:5
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります