頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
内抜きエキストラクター用延長バーです。
適合適合エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
セット内容スクリューエキストラクター('49-U-11・49-U-12・49-U-13・49-U-14・49-U-15)
質量(kg)0.85
適応ボルトサイズM5-M16、3/16-5/8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます。22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外し。
22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
質量(kg)1.09
アーム長さ(mm)15
能力(mm)外抜き:65
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1
質量(kg)0.05
適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
内抜きエキストラクター用延長バーのセットです。
適合適合:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2・21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46
セット内容内抜きエキストラクター用延長バー(21-V-040・21-V-060・21-V-080・21-V-310)
寸法(mm)40・60・80・100
質量(kg)1.04
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
内抜きエキストラクター用延長バーです。
寸法(mm)100
適合21-3~21-5・21-40~21-46、エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2
質量(kg)0.3
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。
セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)
質量(kg)0.11
適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
材質クロームバナジウム
質量(kg)0.2
適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.13
ねじ下穴サイズ(mm)8
適応ボルトサイズM12
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.09
ねじ下穴サイズ(mm)6.4
適応ボルトサイズM10
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.16
ねじ下穴サイズ(mm)8.7
適応ボルトサイズM14-M16
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.06
ねじ下穴サイズ(mm)4.8
適応ボルトサイズM8-M9
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.03
ねじ下穴サイズ(mm)3.2
適応ボルトサイズM5-M7
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
- タップ
- ダイス
- タップ除去工具
- タップハンドル・ダイスハンドル
- タッピングセット
- タップケース
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。