絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: タップ除去工具

259件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
7,198税込7,918
1セット
当日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
パイプ用エキストラクター&タップセット ライトパイプ用エキストラクター&タップセットライト
19,980税込21,978
1台
当日出荷
用途パイプソケット抜き取りや折れこんだボルト抜きにトラスコ品番251-1524セット内容パイプタップ 1/2PT-14 、3/4PT-14、1”PT-11、折れパイプ抜き 807P、808P、809P質量(g)2250適合パイプ15A、20A、25A使用ボルトねじ(mm)28~38、35~44、44~54下穴ドリル寸法(mm)15.5、20.5、27.0適合タップハンドル32(#7-1/2)、38(#8)
M2.5-M8 ドリル付エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコM2.5-M8 ドリル付エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)エスコ(1件のレビュー)
3,420税込3,762
1個
当日出荷
仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm、3.0mm材質クロムバナジウム鋼適合ねじNo.1、No.2用適合サイズM2.5~M8((+)ねじNo.1~3)、ステンレスねじにも対応(焼入れ不可・HRC40以下)
M6 折れ込みタップ抜き(3本爪) エスコM6 折れ込みタップ抜き(3本爪)エスコ
5,390税込5,929
1個
当日出荷
エスコ品番EA829MZ-6
M5 折れ込みタップ抜き(3本爪) エスコM5 折れ込みタップ抜き(3本爪)エスコ(1件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷
エスコ品番EA829MZ-5
1" パイプエキストラクター エスコ1" パイプエキストラクターエスコ
7,470税込8,217
1個
当日出荷
エスコ品番EA584PA-10
ボルト外し スクリューエキストラクター 5本組 日平機器ボルト外し スクリューエキストラクター 5本組日平機器
3,798税込4,178
1個
当日出荷
折れたボルトを抜き取るのに使用します。
適合ボルト径5~7、7~8、8~12、12~13、13~16mmトラスコ品番837-5979寸法(mm)【ドリル】3、5、7、8、9質量(g)120
エキストラクターセット 左回転ドリル付 Forzaエキストラクターセット 左回転ドリル付Forza
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ドリルガイド付きなので、折れたボルトの中心にガイド穴を空けることができます。左回転ドリルにより、折れたボルトが緩む方向に力を加えて穴を空けられます。折れ込みボルト除去に必要な工具が全て揃った便利なセットです。
用途折れ込みボルトの除去に。トラスコ品番659-2673セット内容エキストラクター×5点、左回転ドリル×5点、ナット×5点、ドリルガイド(内外兼用)×10点、専用樹脂ケース×1点材質エキストラクター、ナット、ドリルガイド:焼入鋼、ドリル:高速度鋼ケース樹脂ケース
折れ込みタップ除去工具 H&H折れ込みタップ除去工具H&H
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
ネジ切り作業の途中でタップが折れ込んだ時、ネジ山を損傷せず折れ込んだタップを簡単に抜き取る工具です。
エキストラクター KOTOエキストラクターKOTO
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルト頭部が破損した場合に取れなくなったボルトを抜き取ります。
めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT OSG(オーエスジー)めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HTOSG(オーエスジー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
めねじ内部の溶接スパッタや切りくず除去に最適です。 1.簡単にめねじ補修が可能 削る側からガイド機能へ 2.エアツールにも使用可能 ナットの使用でエアツールに装着可。高回転に対応! 切れ刃がないので確実なピッチ送りが可能。 チューブを保持することで、振れ・遊び手の危険防止 →安全・確実・迅速・簡単に作業が可能!
材質ハイス(HSS)精度-0.06食付5P形状突き出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
ライト 丸型エキストラクターセット ライトライト 丸型エキストラクターセットライト
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
丸型エキストラクター801・802・803・804・805が入ったお得なセットです。
トラスコ品番254-2438セット内容丸型エキストラクター801・802・803・804・805各1本
ツイストエキストラクター SIGNET(シグネット)ツイストエキストラクターSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1セット(5本)
当日出荷
先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 シャンクは四角軸で、モンキーレンチやスパナ、タップで使用可能。
セット内容3mm/4mm/5mm/6mm/8mm、ビニールパック全長(mm)(各サイズ)3mm:55、4mm:60、5mm:65、6mm:70、8mm:80質量(g)3mm:18、4mm:20、5mm:23、6mm:26、8mm:63、総質量:163(パック)適合ボルト径3・4・5・6・8mm
内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
スクリューアダプターセット KUKKO(クッコ)スクリューアダプターセットKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
M4 折れ込みタップ抜き(3本爪) エスコM4 折れ込みタップ抜き(3本爪)エスコ
5,390税込5,929
1個
当日出荷
エスコ品番EA829MZ-4
1/4" パイプエキストラクター エスコ1/4" パイプエキストラクターエスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
エスコ品番EA584PA-2
M 3-M 6 スクリューエキストラクター エスコM 3-M 6 スクリューエキストラクターエスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
エスコ品番EA584BC-11
M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター エスコM3-M18/5本組 スクリューエキストラクターエスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
エスコ品番EA584BA-1
5.0mm エキストラクター(ネジモグラ) エスコ5.0mm エキストラクター(ネジモグラ)エスコ
1,010税込1,111
1本
当日出荷
材質高炭素鋼適合サイズ(mm)六角穴付ボルト5アズワン品番64-2232-88
内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃) TRUSCO折れ込みタップ除去工具(四ツ溝用)(替刃)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
タイプ四ツ溝用ねじの種類PT
タップホルダーセット ライトタップホルダーセットライト
1,998税込2,198
1セット(6本)
8日以内出荷
中タップとT型タップホルダーのお得なセットです。
トラスコ品番243-3695質量(g)127
2.0mm エキストラクター(ネジモグラ) エスコ2.0mm エキストラクター(ネジモグラ)エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
材質高炭素鋼適合サイズ(mm)六角穴付ボルト2アズワン品番64-2232-82
M2.5-3  ドリル付エキストラクター エスコM2.5-3 ドリル付エキストラクターエスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
仕様替ドリル:1.5mm材質クロムバナジウム鋼適合ねじNo.1用適合サイズM2.5~M3((+)ねじNo.1)
M10 折れ込みタップ抜き(3本爪) エスコM10 折れ込みタップ抜き(3本爪)エスコ
6,760税込7,436
1個
当日出荷
エスコ品番EA829MZ-10
1・1/4" パイプエキストラクター エスコ1・1/4" パイプエキストラクターエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA584PA-12
M5-M20/5本組 スクリューエキストラクター エスコM5-M20/5本組 スクリューエキストラクターエスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584BB
M3-M24/6本組 スクリューエキストラクター エスコM3-M24/6本組 スクリューエキストラクターエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584BA-2
エキストラクター 角型 RENNSTEIG(レンシュタイグ)エキストラクター 角型RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
エキストラクター(角型) アヅマ工具エキストラクター(角型)アヅマ工具(2件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から13日以内出荷
特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
プールタップ除去工具替え爪(四本爪) アヅマ工具プールタップ除去工具替え爪(四本爪)アヅマ工具
1,498税込1,648
1セット(4本)
当日出荷から5日以内出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
パイプエキストラクター エスコパイプエキストラクターエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
スタッドボルトエクストラクター用下穴ガイドスリーブ ハゼットスタッドボルトエクストラクター用下穴ガイドスリーブハゼット
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から59日以内出荷
スクリューエキストラクター マタドール(MATADOR)スクリューエキストラクターマタドール(MATADOR)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
錆びた・ねじた・つぶれたねじ山のねじを簡単に取り外すスクリューエキストラクター。高価なねじ切りツールなしで、ねじ山がなめたねじを取り外すことができます。ねじ山にハンマーで押し込み、ねじを取り外します。ハンマーの衝撃にも耐えるよう、インパクトキャップが備わっています。
ねじ山対応:M2.5-M6寸法l1(mm)45寸法l(mm)160質量(g)116
M6タップホルダーセット ライトM6タップホルダーセットライト
1,598税込1,758
1セット(4本)
9日以内出荷
タップ(先・中・上)とT型タップホルダーのお得なセットです。
トラスコ品番243-3699質量(g)116
M4タップホルダーセット ライトM4タップホルダーセットライト
1,498税込1,648
1セット(4本)
9日以内出荷
タップ(先・中・上)とT型タップホルダーのお得なセットです。
トラスコ品番243-3696質量(g)101
[差込M10] インサートアダプターセット エスコ[差込M10] インサートアダプターセットエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
質量(kg)0.75適合ねじM4・M5・M6・M8・M10・M12アズワン品番64-2236-21
M 8x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM 8x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M8
M 5x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM 5x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M5

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ除去工具