絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: タップ除去工具

259件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
# 2エキストラクター(ネジバズーカ) エスコ# 2エキストラクター(ネジバズーカ)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質高炭素鋼適合サイズ(+)ねじ#2アズワン品番64-2232-89
5.0mm エキストラクター(ネジバズーカ) エスコ5.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質高炭素鋼適合サイズ(mm)六角穴付ボルト5アズワン品番64-2232-85
4.0mm エキストラクター(ネジバズーカ) エスコ4.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質高炭素鋼適合サイズ(mm)六角穴付ボルト4アズワン品番64-2232-84
2.5-3.0mm エキストラクター(ネジバズーカ) エスコ2.5-3.0mm エキストラクター(ネジバズーカ)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質高炭素鋼適合サイズ(mm)六角穴付ボルト2.5~3アズワン品番64-2232-83
# 2エキストラクター(ネジバズーカ) エスコ# 2エキストラクター(ネジバズーカ)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質高炭素鋼適合サイズ(+)ねじ#2アズワン品番64-2232-91
4.0mm エキストラクター(ネジモグラ) エスコ4.0mm エキストラクター(ネジモグラ)エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
材質高炭素鋼適合サイズ(mm)六角穴付ボルト4アズワン品番64-2232-87
2.5-3.0mm エキストラクター(ネジモグラ) エスコ2.5-3.0mm エキストラクター(ネジモグラ)エスコ
1,010税込1,111
1本
当日出荷
材質高炭素鋼適合サイズ(mm)六角穴付ボルト2.5~3アズワン品番64-2232-86
エキストラクターセット エスコエキストラクターセットエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
軽傷の損傷ねじを叩かずに外せます。
用途【A】1stビットを差し込み外します。(ハンマーフリー) 【B】2ndビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。 【C】Hexビットを差し込み、ハンマーで叩いて外します。セット内容#2(+)ビット1st、#2(+)ビット2nd、Hexビット、衝撃吸収ラバー×2型番DBZ-55B適合サイズ皿・ナベねじ:M3~M5、トラスねじ:M4・M5、六角穴付ねじ:2.5~3.0mm
M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16
M10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M10~M12
M 6x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM 6x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M6
M2.5-M5 ドリル付エキストラクターセット エスコM2.5-M5 ドリル付エキストラクターセットエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
仕様替ドリル:1.5mm、2.0mm材質クロムバナジウム鋼適合ねじNo.1、No.2用適合サイズM2.5~M5((+)ねじNo.1、2)
M6 - 8  ドリル付エキストラクター エスコM6 - 8 ドリル付エキストラクターエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様替ドリル:3.0mm材質クロムバナジウム鋼適合サイズM6~M8((+)ねじNo.3)
M3.5-5  ドリル付エキストラクター エスコM3.5-5 ドリル付エキストラクターエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
仕様替ドリル:2.0mm材質クロムバナジウム鋼適合ねじNo.2用適合サイズM3.5~M5((+)ねじNo.2)
エキストラクターセット ヘックスビット&スパイラルドリル(各8本) Wiha(ビーハ/ノガ)エキストラクターセット ヘックスビット&スパイラルドリル(各8本)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(16点)
4日以内出荷
各8本x2種類の16本組セットです。
セット内容スパイラルビット(2.3、2.8、3.4、4.5、5.7、6.8、9.0、11.0) ・ヘックスビット(2.0、2.5、3.0、4、5、6、8、10) 各8本入り
折損タップ除去工具 ITRD YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)折損タップ除去工具 ITRDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
関連資料(1.37MB)
内抜きエキストラクターセット KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)内抜きエキストラクターKUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
ボールベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)ボールベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
73,980税込81,378
1セット
当日出荷から翌日出荷
ボールベアリングエキストラクターと支えアームのセットです。ケース入です。
ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷
寸法(mm)スライドハンマー:290
スクリューエキストラクターセット5本組 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセット5本組KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。
セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)質量(kg)0.11適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
41,980税込46,178
1セット
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
セット内容スクリューエキストラクター('49-U-11・49-U-12・49-U-13・49-U-14・49-U-15)質量(kg)0.85適応ボルトサイズM5-M16、3/16-5/8
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M8-M9 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M8-M9KUKKO(クッコ)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.06ねじ下穴サイズ(mm)4.8適応ボルトサイズM8-M9
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M5-M7 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M5-M7KUKKO(クッコ)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.03ねじ下穴サイズ(mm)3.2適応ボルトサイズM5-M7
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M12 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M12KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.13ねじ下穴サイズ(mm)8適応ボルトサイズM12
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M10 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M10KUKKO(クッコ)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.09ねじ下穴サイズ(mm)6.4適応ボルトサイズM10
スクリューエキストラクター ドリル・ガイドツキM14-16 KUKKO(クッコ)スクリューエキストラクター ドリル・ガイドツキM14-16KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.16ねじ下穴サイズ(mm)8.7適応ボルトサイズM14-M16
エキストラクター用エキステンションセット KUKKO(クッコ)エキストラクター用エキステンションセットKUKKO(クッコ)
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
内抜きエキストラクター用延長バーのセットです。
適合適合:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2・21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46セット内容内抜きエキストラクター用延長バー(21-V-040・21-V-060・21-V-080・21-V-310)寸法(mm)40・60・80・100質量(kg)1.04
エキストラクター用エキステンション KUKKO(クッコ)エキストラクター用エキステンションKUKKO(クッコ)
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
内抜きエキストラクター用延長バーです。
適合適合エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2
リムーバルピン&ナット M12 STAHLWILLE(スタビレー)リムーバルピン&ナット M12STAHLWILLE(スタビレー)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
エキストラクターセット905/25用のスペアリムーバルピンとスピンドルナットのセット
質量(g)46対応ねじM12(7/16”)
8 (7/8-1) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)8 (7/8-1) スクリュー エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)121質量(g)184ボルト径寸法(Φmm)22-25使用ドリル5/8inch、16mm寸法(Φmm)フルート径:16.9深さ(mm)最大76、3inchボルト径7/8-1inch全長(inch)4.3/4寸法(inch)フルート径:0.665モデル番号:8
7 (3/4) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)7 (3/4) スクリュー エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)114質量(g)113ボルト径寸法(Φmm)19使用ドリル1/2inch、13mm寸法(Φmm)フルート径:13.7深さ(mm)最大51、2inchボルト径3/4inch全長(inch)4.1/2寸法(inch)フルート径:0.538モデル番号:7
5 (1/2ー9/16) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)5 (1/2ー9/16) スクリュー エクストラクターRIDGID(日本エマソン)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
付属品スライディングターンナット使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)95質量(g)64ボルト径寸法(Φmm)13-14使用ドリル11/32inch、9mm寸法(Φmm)フルート径:9.5深さ(mm)最大25、1inchボルト径1/2-9/16inch全長(inch)3.3/4寸法(inch)フルート径:0.374モデル番号:5
折れ込みボトル抜き5点セット H&H折れ込みボトル抜き5点セットH&H
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
折れ込んだボルトにドリルで下穴をあけエキストラクターを差し込み、左へねじ込むと、ボルトは簡単に抜けます。
寸法(mm)5~18
スクリューエキストラクター  3 (3/8) RIDGID(日本エマソン)スクリューエキストラクター 3 (3/8)RIDGID(日本エマソン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番449-9913材質冷間引抜鋼管全長(mm)78質量(g)30ボルト径寸法(Φmm)9.5下穴径(Φmm)6深さ(mm)最大25
スクリューエキストラクター  1 (1/4) RIDGID(日本エマソン)スクリューエキストラクター 1 (1/4)RIDGID(日本エマソン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番449-9891材質冷間引抜鋼管全長(mm)59質量(g)10ボルト径寸法(Φmm)6.0下穴径(Φmm)3深さ(mm)最大25
スクリューエキストラクタセット NO.5 RIDGID(日本エマソン)スクリューエキストラクタセット NO.5RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(5本)
当日出荷
トラスコ品番494-7363
スクリューエキストラクタセット NO.3 RIDGID(日本エマソン)スクリューエキストラクタセット NO.3RIDGID(日本エマソン)
6,598税込7,258
1セット(3本)
翌々日出荷
折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りにトラスコ品番494-7355セット内容35545、35550、35555材質冷間引抜鋼管
スクリューエキストラクタセット NO.10 RIDGID(日本エマソン)スクリューエキストラクタセット NO.10RIDGID(日本エマソン)
25,980税込28,578
1セット(20本)
当日出荷
折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエキストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りにトラスコ品番494-7371セット内容エキストラクタ35535、35540、35545、35550、35555(それぞれにターンナット付属)、ドリル35720、35725、35730、35735、35740、ドリルガイド35765、35770、35775、35780、35785、35790、35795、35800、35805、35810材質冷間引抜鋼管
M8 折れ込みタップ抜き(3本爪) エスコM8 折れ込みタップ抜き(3本爪)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MZ-8

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ除去工具