ハンドルとは、雌ネジや雄ネジを作る際に使用するタップを回す際に使う工具のことです。本体は、亜鉛ダイカストやスチール、ダクタイル鋳鉄などで作りられ強度が高く耐久性が高い工具。一文字タイプのハンドルは、両手で回すことができるため安定性が高く作業性に優れています。T型ラチェットタイプのレンチは、一方向に回すと歯車が固定されネジを回すことができますが反対方向に回すと歯車が外れて空回りする仕様です。タップを持ち変えることなく作業を効率的に進めることできます。建築現場や工事現場、組み立て作業場などネジを扱うさまざまな現場で使用されるアイテムです。
商品豆知識
「使用寸法」から絞り込む
タップすべて(52)
タップM1~M6(10)
タップM3~M6(6)
タップM3~M10(8)
タップM6~M12(7)
タップM10~M25
ダイスすべて(13)
ダイスΦ25mm(8)
ダイスΦ38mm(10)
ダイスΦ50mm(8)
使用寸法をもっと見る
こんなお得な商品も!

タップハンドル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途タップ立て用。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)
タイプタップ用
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。