ハンドルとは、雌ネジや雄ネジを作る際に使用するタップを回す際に使う工具のことです。本体は、亜鉛ダイカストやスチール、ダクタイル鋳鉄などで作りられ強度が高く耐久性が高い工具。一文字タイプのハンドルは、両手で回すことができるため安定性が高く作業性に優れています。T型ラチェットタイプのレンチは、一方向に回すと歯車が固定されネジを回すことができますが反対方向に回すと歯車が外れて空回りする仕様です。タップを持ち変えることなく作業を効率的に進めることできます。建築現場や工事現場、組み立て作業場などネジを扱うさまざまな現場で使用されるアイテムです。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用寸法」から絞り込む
タップすべて(52)
タップM1~M6(10)
タップM3~M6(6)
タップM3~M10(8)
タップM6~M12(7)
タップM10~M25(5)
ダイスすべて
ダイスΦ25mm(8)
ダイスΦ38mm(10)
ダイスΦ50mm(8)
使用寸法をもっと見る
丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。 タイプダイス用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途ダイス作業用。 材質クロムモリブデン鋼 タイプダイス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。 材質スチール タイプダイス用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。 材質中炭素鋼(S45C) タイプダイス用 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ1 0424
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途ダイス立て用。 材質鉄(FCD45) タイプダイス用
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ダイス用ハンドルで手回しで使用します。
タイプダイス用 材質亜鉛ダイカスト
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確でストレートなねじ切り用。1インチ六角、丸型兼用。
材質ハイカーボンスチール 全長(mm)254 サイズ(mm)径:15
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

丸ダイスを保持するハンドルです。
用途亜鉛ダイカスト トラスコ品番680-2600 全長(mm)525 ダイス外径(Φmm)適合:63
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

マシニングセンター用ダイスアタッチメント DA-SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
高品質なおねじの機械加工に最適なダイスホルダです!! ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたダイスホルダ。 切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。 旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として一面切り欠けを採用! 安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。 送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
タイプダイス用 使用寸法M8×1.25 関連資料(7.22MB)
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります