タップハンドル・ダイスハンドル :「グミ」の検索結果

ハンドルとは、雌ネジや雄ネジを作る際に使用するタップを回す際に使う工具のことです。本体は、亜鉛ダイカストやスチール、ダクタイル鋳鉄などで作りられ強度が高く耐久性が高い工具。一文字タイプのハンドルは、両手で回すことができるため安定性が高く作業性に優れています。T型ラチェットタイプのレンチは、一方向に回すと歯車が固定されネジを回すことができますが反対方向に回すと歯車が外れて空回りする仕様です。タップを持ち変えることなく作業を効率的に進めることできます。建築現場や工事現場、組み立て作業場などネジを扱うさまざまな現場で使用されるアイテムです。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用寸法」から絞り込む
タップすべて(6)
タップ3/8(1)
タップ1/2(1)
タップM8(1)
タップM10(1)
タップM12(1)
タップM14(1)
タップM16(1)
HiKOKI(日立工機)M16タップホルダ組
タップサイズM16 形状C タイプタップ用 寸法L(mm)56 寸法S(mm)12.7 寸法D(mm)42 シャンク径d(Φmm)12.5 寸法k(mm)10
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HiKOKI(日立工機)M12タップホルダ組
タップサイズM12 形状B タイプタップ用 寸法L(mm)50 寸法S(mm)12.7 寸法D(mm)36 シャンク径d(Φmm)8.5 寸法k(mm)6.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

HiKOKI(日立工機)1/2"タップホルダ組
タップサイズ1/2 形状B タイプタップ用 寸法L(mm)50 寸法S(mm)12.7 寸法D(mm)36 シャンク径d(Φmm)9 寸法k(mm)7
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)M8タップホルダ組
タップサイズM8 形状A タイプタップ用 寸法L(mm)49 寸法S(mm)12.7 寸法D(mm)36 シャンク径d(Φmm)6.2 寸法k(mm)5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HiKOKI(日立工機)M14タップホルダ組
タップサイズM14 形状C タイプタップ用 寸法L(mm)52 寸法S(mm)12.7 寸法D(mm)42 シャンク径d(Φmm)10.5 寸法k(mm)8
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)M10 3/8"タップホルダ組
タップサイズM10、3/8 形状A タイプタップ用 寸法L(mm)49 寸法S(mm)12.7 寸法D(mm)36 シャンク径d(Φmm)7 寸法k(mm)5.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング