絞り込み
ブランド
使用寸法
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドルとは、雌ネジや雄ネジを作る際に使用するタップを回す際に使う工具のことです。本体は、亜鉛ダイカストやスチール、ダクタイル鋳鉄などで作りられ強度が高く耐久性が高い工具。一文字タイプのハンドルは、両手で回すことができるため安定性が高く作業性に優れています。T型ラチェットタイプのレンチは、一方向に回すと歯車が固定されネジを回すことができますが反対方向に回すと歯車が外れて空回りする仕様です。タップを持ち変えることなく作業を効率的に進めることできます。建築現場や工事現場、組み立て作業場などネジを扱うさまざまな現場で使用されるアイテムです。
154件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用寸法から絞り込む
丸ダイスハンドル エスコ丸ダイスハンドルエスコ
715税込787
1本
翌日出荷
材質亜鉛
ロングラチェットタップホルダー SCHROEDER(シュローダー)ロングラチェットタップホルダーSCHROEDER(シュローダー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。
タイプタップ用
ダイスハンドル エスコダイスハンドルエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
タイプダイス用ねじの種類M
丸ダイスハンドル エスコ丸ダイスハンドルエスコ
1,220税込1,342
1本
当日出荷から翌日出荷
材質亜鉛
ラチェットドライヴプラス エンジニアラチェットドライヴプラスエンジニア
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高精度×高強度 差し替え式ラチェットドライバー。 ボディ:航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンを採用。 パワーハンドルにより、高出力のトルクを生み出し、本締めができます。 チャック:対辺が6.35mmの六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。 独自構造の回転チャックにより、早回しができます。 作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。 ラチェット:6つ合金製カムと36歯の高炭素鋼ギアにより高精度・高強度のラチェット機構を実現。 6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。 ラチェット切替リング搭載で、ゆるめる、軸固定、しめるに切り替えできます。軸固定位置で通常のドライバーとして使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。 ドリル、タップなど各種先端工具の使用時に。材質本体/超々ジュラルミン、ギア&パワーハンドル/高炭素鋼全長(mm)81質量(g)105タイプタップ用ビット取付部対辺(mm)6.35先端サイズ(mm)+No.2/-5.5ビット全長(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ギア数36
ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)ラチェット式タップホルダSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
T型ラチェットタップハンドル GROZT型ラチェットタップハンドルGROZ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
プロユーザー向けの高品質タップハンドルです。 力を入れやすいT型ハンドルタイプです。 ラチェット機能付です。
用途タップでのねじ切り作業に。材質工具鋼
タップホルダ TRUSCOタップホルダTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。タップを保持手回しが出来るローレット加工エクステンションバーとの組合せで延長可能
用途タップ立て用。トラスコ品番274-2839材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm)9.5適合タップ寸法(mm)M16
M10 3/8"タップホルダ組 HiKOKI(旧:日立工機)M10 3/8"タップホルダ組HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タップサイズM10、3/8形状Aタイプタップ用寸法L(mm)49寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)7寸法k(mm)5.5
ダイスハンドル イシハシ精工ダイスハンドルイシハシ精工
1,698税込1,868
1本
当日出荷
丸ダイス用ハンドルで手回しで使用します。
タイプダイス用材質亜鉛ダイカスト
SK ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)SK ラチェット式タップホルダSK(新潟精機)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
トラスコ品番817-7519タイプタップ用
タップレンチ エスコタップレンチエスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプタップ用
タップホルダー TH-8 NAC(長堀工業)タップホルダー TH-8NAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。
トラスコ品番340-6763適合本体M8全長(mm)20適合タップM8
タップハンドル SK11タップハンドルSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
メネジ切りタップ用のハンドルです。爪に焼結合金を使用の為、割れ、型崩れが少ないです。ハンドルが長いため、小さい力で容易にネジ立てが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質爪:焼結合金タイプタップ用
3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
RoHS指令(10物質対応)対応
M12タップホルダ組 HiKOKI(旧:日立工機)M12タップホルダ組HiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
タップサイズM12形状Bタイプタップ用寸法L(mm)50寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)8.5寸法k(mm)6.5
タップレンチ イシハシ精工タップレンチイシハシ精工
1,498税込1,648
1本
当日出荷
手回し用タップハンドルです。
用途一文字ハンドル仕様タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
ラチェットタップホルダー JTCラチェットタップホルダーJTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 差込:9.5mm 外径:36mm ギア:24T
T型タップハンドル SK11T型タップハンドルSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
メネジ切りタップ用のハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。狭いところでも、片手でラクに作業ができます。
用途一般鉄鋼ねじ切り。タイプタップ用
M16タップホルダ組 HiKOKI(旧:日立工機)M16タップホルダ組HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タップサイズM16形状Cタイプタップ用寸法L(mm)56寸法S(mm)12.7寸法D(mm)42シャンク径d(Φmm)12.5寸法k(mm)10
ラチェットタップホルダー STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットタップホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
タイプタップ用
ダイスハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ダイスハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。トラスコ品番487-4803材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)136タイプダイス用差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
T型タップホルダー 1/4用(M3~M6) イシハシ精工T型タップホルダー 1/4用(M3~M6)イシハシ精工
959税込1,055
1個
当日出荷
タップ立て用です。 使用しやすいT型タップハンドルです。
用途タップのねじ切り用です適合【タップ】M3~M6トラスコ品番508-3010材質スチール全長(mm)60質量(g)82タイプタップ用
タップホルダー TH-6 NAC(長堀工業)タップホルダー TH-6NAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タップをセットし潰れたメネジの再生が可能です。
トラスコ品番340-6754適合本体M6全長(mm)20適合タップM6
ダイスソケット 1/2×50 JTCダイスソケット 1/2×50JTC
6,998税込7,698
1個
予約販売
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。関連資料(0.15MB)
タップ用エクステンション SCHROEDER(シュローダー)タップ用エクステンションSCHROEDER(シュローダー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
タイプタップ用
M14タップホルダ組 HiKOKI(旧:日立工機)M14タップホルダ組HiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
タップサイズM14形状Cタイプタップ用寸法L(mm)52寸法S(mm)12.7寸法D(mm)42シャンク径d(Φmm)10.5寸法k(mm)8
極小タップ用ハンドル ミツトモ極小タップ用ハンドルミツトモ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
仕様極小タップ用ハンドルトラスコ品番858-7806質量(g)67.7タイプタップ用
ダイスハンドル25mm SK11ダイスハンドル25mmSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オネジ切りダイス取付用のハンドルです。ダイス25mm径専用ハンドルです。軽量の為、簡単にねじ立てが出来ます。手回しで、ワーク材の食い付きが容易です。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。材質タイプダイス用径(Φmm)25専用
タップハンドル 差込角9.5mm TRUSCOタップハンドル 差込角9.5mmTRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップハンドルです。 切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途タップ立て用。トラスコ品番489-5045材質クロムモリブデン鋼全長(mm)220質量(g)126タイプタップ用差込角(mm)9.5
ダイスハンドル ライト精機ダイスハンドルライト精機(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプダイス用
タップレンチ エスコタップレンチエスコ
18,300税込20,130
1個
当日出荷
タイプタップ用
ダイスソケット 3/8×25 JTCダイスソケット 3/8×25JTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。関連資料(0.17MB)
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセットエスコ
29,300税込32,230
1セット
翌日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105透明質量(g)550差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”六角対辺(mm)22・24・27角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
タップレンチ エスコタップレンチエスコ
895税込985
1本
翌日出荷
マグタップ3~12mm カネテックマグタップ3~12mmカネテック(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。 正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。 ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
トラスコ品番819-9694質量(kg)2.5タイプタップ用最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式タップサイズM3~M12磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8
75mm ダイスハンドル エスコ75mm ダイスハンドルエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829MX-75タイプダイス用
2.0-5.0mm/175mm タップホルダー用エクステンション エスコ2.0-5.0mm/175mm タップホルダー用エクステンションエスコ
3,330税込3,663
1個
当日出荷
エスコ品番EA829AC-175タイプタップ用
T型タップホルダー 3/8用(M5~M10) イシハシ精工T型タップホルダー 3/8用(M5~M10)イシハシ精工
1,498税込1,648
1本
当日出荷
T型で片手で使え切りやすいです。 タップ立て用です。
用途T型ハンドル適合タップM5~M10トラスコ品番506-6611材質スチール質量(g)115タイプタップ用
ラチェットT型タップホルダー トップマン[工具・金物]ラチェットT型タップホルダートップマン[工具・金物]
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
ラチェット式で楽に回せる
仕様タップ使用範囲(mm):3~10

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップハンドル・ダイスハンドル