絞り込み
使用寸法
ブランド
- モノタロウ(5)
- FACOM(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- JTC(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- NAC(長堀工業)(2)
- SCHROEDER(シュローダー)(5)
- SK11(4)
- SK(新潟精機)(5)
- SKC(3)
- Thread Master(2)
- TRUSCO(13)
- イシハシ精工(9)
- エスコ(24)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- ハゼット(2)
- ミツトモ(2)
- ライト精機(6)
- 大西工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ハンドルとは、雌ネジや雄ネジを作る際に使用するタップを回す際に使う工具のことです。本体は、亜鉛ダイカストやスチール、ダクタイル鋳鉄などで作りられ強度が高く耐久性が高い工具。一文字タイプのハンドルは、両手で回すことができるため安定性が高く作業性に優れています。T型ラチェットタイプのレンチは、一方向に回すと歯車が固定されネジを回すことができますが反対方向に回すと歯車が外れて空回りする仕様です。タップを持ち変えることなく作業を効率的に進めることできます。建築現場や工事現場、組み立て作業場などネジを扱うさまざまな現場で使用されるアイテムです。
商品豆知識
「使用寸法」から絞り込む
その他(3)
ダイスすべて(11)
ダイスΦ20mm(5)
ダイスΦ25mm(8)
ダイスΦ38mm(10)
ダイスΦ50mm(8)
タップすべて(49)
タップM1~M6(10)
タップM1~M10(4)
タップM3~M6(7)
タップM3~M10(7)
タップM4~M13(4)
タップM5~M10(5)
タップM5~M13(4)
タップM6~M12(7)
タップM6~M20(5)
タップM10(3)
タップM10~M25(5)
タップM12(3)
タップM14(3)
使用寸法をもっと見る

タップハンドル
(43件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
T型ラチェットタップレンチ
(14件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
T型タップホルダー
(18件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
タップハンドル
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
丸ダイスハンドル
(19件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
アジャスタブルタップホルダ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼タイプタップ用
ラチェットタップホルダー
SCHROEDER(シュローダー)(9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。タイプタップ用
タップハンドル
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷一般的なクランプタイプのハンドルです。用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)亜鉛合金タイプタップ用材質(ハンドル)スチール
タップホルダ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。全長(mm)40タイプタップ用
No.29 6角軸ダイスホルダー
大西工業(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用仕様直径25mm丸型ダイス用トラスコ品番361-7432適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)質量(g)100タイプダイス用適合ねじ径(M)(mm)2~10作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。加工長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
SF タップレンチ (ラチェットシキ)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。 先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。 強力ラチェット機構。タイプタップ用使用寸法M3~M10RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. アジャスタブルタップホルダー(M10~M20)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷対応サイズは4角幅5.5mm~12mmとなりメートルネジ用ハンドタップであればM10~M20まで把握が可能です。全長は69mm(最短時)質量(g)400タイプタップ用寸法L(mm)69(最短)差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)33適合タップM10~M20
T型タップホルダー
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
ラチェットタップホルダー用替刃
ライト精機(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷ラチェットタップホルダー用替爪です。力をいれすぎて爪が割れてしまったときに使います。爪1対とバネのセットです。タイプタップ用ねじの種類M
ラチェット式T型タップホルダー
イシハシ精工(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷ラチェット式で正逆回転切換えです。仕様タップ立て用材質スチールタイプタップ用ハンドルT型ハンドル
T型ラチェットタップホルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
T型ラチェットタップレンチ ロング
(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。 ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理全長(mm)250使用寸法M3~M6ハンドル長さ(mm)100
固定式タップホルダ
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理タイプタップ用
6角軸ダイスホルダー
大西工業(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。材質中炭素鋼(S45C)タイプダイス用RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 0424
タップホルダーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。用途タップ立て用。質量(kg)1.05タイプタップ用ケース寸法(mm)240×100×32
ラチェット式タップホルダ
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
3/8 9.5mm差込 タップホルダー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40タイプタップ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット
JTC¥5,798税込¥6,3781個当日出荷狭い場所に最適!セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
スモールヘッドタップホールドソケット
JTC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷プラグホール等の狭いスペースに最適です。タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14