絞り込み
ブランド
使用寸法
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドルとは、雌ネジや雄ネジを作る際に使用するタップを回す際に使う工具のことです。本体は、亜鉛ダイカストやスチール、ダクタイル鋳鉄などで作りられ強度が高く耐久性が高い工具。一文字タイプのハンドルは、両手で回すことができるため安定性が高く作業性に優れています。T型ラチェットタイプのレンチは、一方向に回すと歯車が固定されネジを回すことができますが反対方向に回すと歯車が外れて空回りする仕様です。タップを持ち変えることなく作業を効率的に進めることできます。建築現場や工事現場、組み立て作業場などネジを扱うさまざまな現場で使用されるアイテムです。
154件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用寸法から絞り込む
ラチェットタップ&ダイスレンチセット JTCラチェットタップ&ダイスレンチセットJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ラチェット式で作業効率アップ!
用途セット内容:T型ラチェット差込9.5mm×1 タップホールドソケット×2(JTC7824) ダイスソケット×1(JTC7232)関連資料(0.2MB)
ダイスハンドル 63径用 イシハシ精工ダイスハンドル 63径用イシハシ精工
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
丸ダイスを保持するハンドルです。
用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2600全長(mm)525ダイス外径(Φmm)適合:63
タップレンチ#7-1/2 イシハシ精工タップレンチ#7-1/2イシハシ精工
17,980税込19,778
1本
当日出荷
太径のタップやリーマーに使用できます。
用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2638全長(mm)770ビット軸対辺(mm)適合:6.0~23.0適合タップM12~M36
タップレンチ #7(M10~M24) イシハシ精工タップレンチ #7(M10~M24)イシハシ精工
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
手回し用タップハンドルです。
用途タップ立て用。トラスコ品番125-0537
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PROタップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/8 → 1/4 の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合の重要な手持ち工具アクセサリで、精密作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/8 → 1/4材質 = スチール仕上げ = クロム
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PROタップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチRS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズ M1.5 → 4 M の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合に重要な手動工具アクセサリとなり、精密な作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェット以外のタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定 固定ハンドル
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = M1.5 → M4材質 = スチール仕上げ = クロム
ダイスソケット 1/2×38 JTCダイスソケット 1/2×38JTC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。関連資料(0.17MB)
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセットエスコ
8,830税込9,713
1セット
翌日出荷
セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”六角対辺(mm)17角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
六角軸T型タップホルダ TRUSCO六角軸T型タップホルダTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
使いやすいT型ハンドルです。六角軸ビット・六角軸ドリルなどにも使用できます。
用途六角軸作業専用。トラスコ品番257-6464材質スチール全長(mm)100全高(mm)70適合寸法(mm)六角軸6.35
57107 ラチェットタップホルダー M5-M12 SIGNET(シグネット)57107 ラチェットタップホルダー M5-M12SIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。適合タップM5-M12材質(本体)炭素鋼先端材質合金鋼材質(クリップ)合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定全長(mm)110全幅(mm)121厚さ(mm)25質量(g)295タイプタップ用
57106 ラチェットタップホルダー M3-M8 SIGNET(シグネット)57106 ラチェットタップホルダー M3-M8SIGNET(シグネット)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。適合タップM3-M8材質(本体)炭素鋼先端材質合金鋼材質(クリップ)合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定全長(mm)87全幅(mm)100厚さ(mm)20質量(g)175タイプタップ用
M4-M12 / 90mm タップホルダー エスコM4-M12 / 90mm タップホルダーエスコ
3,400税込3,740
1本
翌日出荷
全長(mm)90質量(g)220ハンドル長さ(mm)127ホルダー径(mm)22アズワン品番64-7938-92つかみ幅(mm)3~8
M1-M3.5/ 50mm タップホルダー エスコM1-M3.5/ 50mm タップホルダーエスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷
タップ範囲を最適なサイズに段階的に調整できます
全長(mm)50質量(g)30ハンドル長さ(mm)57ホルダー径(mm)11アズワン品番64-7938-90つかみ幅(mm)1~2.8
ダイスハンドル TONEXダイスハンドルTONEX
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
きれいなオネジ・メネジが立てられます。
タイプダイス用
タップハンドル H&HタップハンドルH&H
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
きれいなオネジ・メネジが立てられます。
タイプタップ用
1/2"タップホルダ組 HiKOKI(旧:日立工機)1/2"タップホルダ組HiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
タップサイズ1/2形状Bタイプタップ用寸法L(mm)50寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)9寸法k(mm)7
M8タップホルダ組 HiKOKI(旧:日立工機)M8タップホルダ組HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タップサイズM8形状Aタイプタップ用寸法L(mm)49寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)6.2寸法k(mm)5
T型タップホルダー ミツトモT型タップホルダーミツトモ(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
薄鉄板などのめねじ切りや、潰れたネジ山の再生にご使用ください。
用途薄鉄板などのめねじ切りや、潰れたネジ山の再生にご使用くださいトラスコ品番858-7805質量(g)70.6タイプタップ用タップサイズM3~M8
ラチェットタップホルダー SCHROEDER(シュローダー)ラチェットタップホルダーSCHROEDER(シュローダー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
特大サイズ
使用可能タップ径M16-M20全長(mm)117タイプタップ用つかみ幅(mm)9.0-12.5
M16 タップホルダー エスコM16 タップホルダーエスコ
2,340税込2,574
1個
当日出荷
エスコ品番EA829AS-16タイプタップ用
タップハンドル ParkTool(パークツール)タップハンドルParkTool(パークツール)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
タイプタップ用
タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12 ニューストロング販売タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12ニューストロング販売
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。 マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。 タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。 加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。 適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。
用途ねじ立て作業用、ネジ切りに適合タップM3~M12仕様マグネット付タップハンドルトラスコ品番824-8346材質FC300質量(kg)3.2タイプタップ用全高(mm)315最大ストローク(mm)85吸着方法永磁式磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8
ダイスハンドル エスコダイスハンドルエスコ
1,690税込1,859
1本
翌日出荷
材質スチール (ニッケルメッキ)全長(mm)190寸法(Φmm)25材質(ハンドル部)スチール
タップホルダー (ロング) エスコタップホルダー (ロング)エスコ
1,960税込2,156
1本
翌日出荷
タップ範囲を最適なサイズに調整できます。
材質炭素鋼全長(mm)165質量(g)120呼びM1~M6ハンドル長さ(mm)90ツカミ能力(mm)2~5ホルダー径(mm)(外径)17.5
タップホルダー エスコタップホルダーエスコ
2,740税込3,014
1本
翌日出荷
タップ範囲を最適なサイズに調整できます。
材質炭素鋼全長(mm)245質量(g)360呼びM4~M12ハンドル長さ(mm)127ツカミ能力(mm)3~8ホルダー径(mm)(外径)22
六角軸ダイスホルダー トップマン[工具・金物]六角軸ダイスホルダートップマン[工具・金物]
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ネジ山の修正・形成に
仕様25径用
タップレンチ#8 イシハシ精工タップレンチ#8イシハシ精工
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
太径のタップやリーマーに使用できます。
用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2634全長(mm)900ビット軸対辺(mm)適合:6.5~26.0適合タップM14~M40
7PCS タップソケットセット JTC7PCS タップソケットセットJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
タップ取付がワンタッチで より狭い場所での作業に最適
用途1/8インチNPT及びBSPを含む、SAE1/2インチ、メトリックM12まで、JIS規格を満たすタップに使用可能です。セット内容3pcs 差込6.3mm / H12(#1、#2、#3)・4pcs 差込9.5mm / H17(#4、#5、#6、#7)タイプタップ用関連資料(0.17MB)
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PROタップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/4 → 3/8 で、ねじ工具を使用するときに重要な手動工具アクセサリとなり、精密作業が必要なときにねじ工具を簡単に制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/4 → 3/8 インチ材質 = スチール仕上げ = クロム
FACOM(ファコム) ラチェティング タップレンチ 300mm | 830A10L FACOMFACOM(ファコム) ラチェティング タップレンチ 300mm | 830A10LFACOM
18,980税込20,878
1個
73日以内出荷
幅(mm)25.5全長(mm)300質量(g)415タイプタップ用ねじサイズタッピング:M12
FACOM(ファコム) アジャスタブル タップレンチ | 8311 FACOMFACOM(ファコム) アジャスタブル タップレンチ | 8311FACOM
5,598税込6,158
1個
73日以内出荷
全長(mm)180質量(g)100タイプタップ用規格NF E 66-130
FACOM(ファコム) ラチェティング タップレンチ 105mm | 830A10 FACOMFACOM(ファコム) ラチェティング タップレンチ 105mm | 830A10FACOM
15,980税込17,578
1個
73日以内出荷
全長(mm)105サイズ8タイプタップ用全高(mm)25.5
六角ダイスハンドル エスコ六角ダイスハンドルエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
正確でストレートなねじ切り用。1インチ六角、丸型兼用。
材質ハイカーボンスチール全長(mm)254サイズ(mm)径:15
ダイスホルダー 849AG-M3~M6用 ハゼットダイスホルダー 849AG-M3~M6用ハゼット
9,998税込10,998
1個
59日以内出荷
トラスコ品番828-8479
ダイスホルダー 849AG-M8~M12用 ハゼットダイスホルダー 849AG-M8~M12用ハゼット
12,980税込14,278
1個
59日以内出荷
トラスコ品番829-1781
タップホルダ 六角軸用 TRUSCOタップホルダ 六角軸用TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)の6角軸用ホルダです。6角軸タップやビットをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。エクステンションバーとの組合せで延長可能手回しが出来るローレット加工
用途タップ立て用。トラスコ品番274-2840材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm)9.5適合タップ寸法(mm)6.35六角軸
マシニングセンター用ダイスアタッチメント DA-SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンター用ダイスアタッチメント DA-SSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
高品質なおねじの機械加工に最適なダイスホルダです!! ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたダイスホルダ。 切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。 旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として一面切り欠けを採用! 安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。 送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
関連資料(7.22MB)
タップレンチ用 リペアキット for 830A.10&830A.10L 830A10RN FACOMタップレンチ用 リペアキット for 830A.10&830A.10L 830A10RNFACOM
4,198税込4,618
1個
73日以内出荷
チャックとスプリングで構成されています。 830A.5RN、830A.5および830A.5L用。 830A.10RN、830A.10および830A.10L用。
用途リペアキット質量(g)15
M1-M6  / 65mm タップホルダー エスコM1-M6 / 65mm タップホルダーエスコ
2,450税込2,695
1本
翌日出荷
全長(mm)65質量(g)90アズワン品番64-7938-91つかみ幅(mm)2~5
63mm ダイスハンドル エスコ63mm ダイスハンドルエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)、ハンドル部:スチール寸法(mm)Φ63全長(mm)525

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップハンドル・ダイスハンドル