タップハンドル・ダイスハンドル :「ねじ切り ダイス m16 1.5」の検索結果

ハンドルとは、雌ネジや雄ネジを作る際に使用するタップを回す際に使う工具のことです。本体は、亜鉛ダイカストやスチール、ダクタイル鋳鉄などで作りられ強度が高く耐久性が高い工具。一文字タイプのハンドルは、両手で回すことができるため安定性が高く作業性に優れています。T型ラチェットタイプのレンチは、一方向に回すと歯車が固定されネジを回すことができますが反対方向に回すと歯車が外れて空回りする仕様です。タップを持ち変えることなく作業を効率的に進めることできます。建築現場や工事現場、組み立て作業場などネジを扱うさまざまな現場で使用されるアイテムです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用寸法」から絞り込む
ダイスすべて(2)
ダイスΦ20mm(2)
ダイスΦ25mm(2)
ダイスΦ38mm(2)
ダイスΦ50mm(2)
ダイスΦ57mm(1)
ダイスΦ63mm(1)
ダイスΦ75mm
ダイスΦ100mm(1)
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。 タイプダイス用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります