絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
  • OSG(オーエスジー)(30)
  • TDT(田野井)(26)
  • プロトティップ(17)
  • サンドビック(15)
  • エスコ(5)
  • カーメックス(5)
  • グーリング(5)
  • タンガロイ(5)
  • ワルター(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • グーリングジャパン(2)
ねじの呼び
  • 1"(7)
  • M1(7)
  • M1.2(7)
  • M1.4(7)
  • M1.6(7)
  • M1.7(7)
  • M2(10)
  • M2.3(6)
  • M2.5(10)
  • M2.6(9)
  • M3(13)
  • M4(12)
  • M5(12)
  • M6(15)
  • M8(10)
  • M10(9)
  • M12(7)
  • M14(5)
  • M16(7)
  • M18(5)
食付
  • 1(1)
  • 2(16)
  • 3(1)
  • 4(16)
全長(mm)
  • 36(10)
  • 42(12)
  • 44(1)
  • 46(12)
  • 52(13)
  • 60(12)
  • 62(13)
  • 70(6)
  • 75(5)
  • 80(1)
  • 82(5)
  • 88(6)
  • 90(1)
  • 95(5)
  • 100(7)
  • 105(4)
  • 110(4)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(5)
シャンク径(mm)
  • 3(14)
  • 4(14)
  • 5(15)
  • 5.5(14)
  • 6(17)
  • 6.2(10)
  • 7(9)
  • 8.5(7)
  • 10.5(10)
  • 12.5(10)
  • 14(4)
  • 15(5)
表面処理
  • その他コーティング(12)
  • 窒化処理(NI)(4)
  • 酸化処理(OX)(3)
その他コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
材質
  • ハイス(21)
ハイス
ねじ長さ(mm)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.6(2)
  • 4.5(9)
  • 5.4(7)
  • 6.3(9)
  • 6.5(2)
  • 7.2(8)
  • 8.1(10)
  • 9(14)
  • 11(17)
  • 12(4)
  • 13(15)
  • 15(17)
  • 18(5)
  • 19(6)
  • 20(2)
  • 23(6)
  • 26(4)
  • 33(3)
2.5・3・3.6・4.5・5.4・6.3・6.5・7.2・8.1・9・11・12・13・15・18・19・20・23・26・33・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(10)
M2.5(10)
M2.6(9)
M3(13)
M4(12)
M5(12)
M6(15)
M8(10)
M10(9)
M16(7)
ねじの呼びをもっと見る
スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
909税込1,000
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングロールタップ R+VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N+RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)汎用ロールタップ R-YYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工ねじの種類M
スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS全長L(mm)36シャンク長ls(mm)25凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2P寸法lk(mm)四角部:6関連資料(0.68MB)
ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スチール用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
849税込934
1本
当日出荷
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
ロング非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ関連資料(6.57MB)
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P関連資料(0.6MB)
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS規格JIS溝数1タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用関連資料(1.33MB)
ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工材質HSS-P全長L(mm)36シャンク長ls(mm)25凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2P寸法lk(mm)四角部:6関連資料(0.68MB)
SU ロールタップ SURZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SU ロールタップ SURZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS-P仕様●ひっかかり率:90形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4関連資料(0.74MB)
ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
Z-PRO 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
非鉄用ロールタップ 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ 通り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
ロングスチール用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスチール用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
スチール用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) 止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。トラスコ品番216-7815
コーティングロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番184-5050
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ドライ加工用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。
ロングスチール用ロールタップ 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスチール用ロールタップ 通り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。トラスコ品番217-2645
ハイパフォーマンスロールタップ 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ 通り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番216-7854
非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
779税込857
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅など)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ドライ加工用ロールタップ OL+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。トラスコ品番555-2085
ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。トラスコ品番215-0462
非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 止まり穴用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 止まり穴用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
779税込857
1本
当日出荷
塑性変形によりねじを形成するため、切りくずが出ません。アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄金属のねじ立てに適しています。
用途止り穴加工用。被削材:銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛ダイカスト。
ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
Z-PRO 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上しています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ圧延材、チタン合金に。トラスコ品番184-4972
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
仕様●ひっかかり率:88材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)111規格JIS呼び寸法M16×1.5等級G9溝数8下穴径(Φmm)15.31山数1.5ねじ長さ(mm)18呼び16全長L(mm)110タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付4Pシャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676凸数8寸法lk(mm)四角部:13関連資料(6.57MB)シャンク四角部幅(mm)10
Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用ロールタップ MHRZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工材質HSS-Co規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ関連資料(6.57MB)
中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-JYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工関連資料(6.57MB)
ロールタップ