絞り込み
ブランド
  • プロトティップ
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(43)
  • OSG(オーエスジー)(30)
  • TDT(田野井)(26)
  • サンドビック(15)
  • エスコ(5)
  • カーメックス(5)
  • グーリング(5)
  • タンガロイ(5)
  • ワルター(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • グーリングジャパン(2)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(1)
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(1)
  • G(PF) 1/2(1)
  • M1.2(1)
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M3(3)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(4)
  • M8(9)
  • M10(9)
  • M12(8)
  • M14(6)
  • M16(7)
  • M18(2)
  • M20(1)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 56(1)
  • 63(1)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(3)
  • 125(1)
シャンク径(mm)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 16(1)
表面処理
  • TiN系コーティング(4)
  • その他コーティング(4)
TiN系コーティング・その他コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 3(2)
  • 4.2(2)
  • 4.8(2)
  • 5.5(1)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
3・4.2・4.8・5.5・6・7・7.5・8・9・10.5・11・12・13・15・18・20・21・23・24・25
材質
  • その他(1)
  • ハイス(8)
その他・ハイス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(3)
M4(4)
M5(4)
M6(4)
M8(9)
M10(9)
M12(8)
M14(6)
M16(7)
M18(2)
ねじの呼びをもっと見る
転造タップ TINコート(メートルねじ)(転造タップ) プロトティップ転造タップ TINコート(メートルねじ)(転造タップ)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様CRNトラスコ品番802-7905材質HSS-E全長(mm)110ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12ねじ長さ(mm)23精度6HXシャンク径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7
転造タップ TICNコート(Gねじ) プロトティップ転造タップ TICNコート(Gねじ)プロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度G-XRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ NIDコート(メートルねじ) プロトティップ転造タップ NIDコート(メートルねじ)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ プロトティップ転造タッププロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E全長(mm)110精度6HX表面処理TICNRoHS指令(10物質対応)対応
超硬転造タップ プロトティップ超硬転造タッププロトティップ
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ プロトティップ転造タッププロトティップ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E全長(mm)110ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12ねじ長さ(mm)10.5精度6HXシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップ転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップ転造タップ TICNコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TINコート(メートル細目ねじ) プロトティップ転造タップ TINコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E全長(mm)90ピッチ(mm)1ねじ長さ(mm)6精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(鉄系被削材専用工具) プロトティップHSS-E-PM- 転造タップ(鉄系被削材専用工具)プロトティップ
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E 転造タップ(鉄系被削材専用工具) プロトティップHSS-E 転造タップ(鉄系被削材専用工具)プロトティップ
9,798税込10,778
1本
9日以内出荷
鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理TiNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM 転造タップ(鉄系被削材専用工具) プロトティップHSS-E-PM 転造タップ(鉄系被削材専用工具)プロトティップ
9,098税込10,008
1本
9日以内出荷
鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E-PM 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。表面処理TiNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
5,898税込6,488
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E- 転造タップ プロトティップHSS-E- 転造タッププロトティップ
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ プロトティップ転造タッププロトティップ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。トラスコ品番802-7697材質TICN全長(mm)100呼び寸法G1/4シャンク径(Φmm)11ねじ長さ(mm)21精度G-XRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
ロールタップ