絞り込み
ブランド
  • カーメックス
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(43)
  • OSG(オーエスジー)(30)
  • TDT(田野井)(26)
  • プロトティップ(17)
  • サンドビック(15)
  • エスコ(5)
  • グーリング(5)
  • タンガロイ(5)
  • ワルター(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • グーリングジャパン(2)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(1)
  • G(PF) 1/4(1)
  • G(PF) 3/8(1)
  • G(PF) 1/2(1)
  • G(PF) 3/4(1)
  • M3(1)
  • M3.5(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M7(1)
  • M8(2)
  • M9(1)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • UNC 1/4(1)
  • UNC 3/8(1)
  • UNC 1/2(1)
食付
  • 2.5(5)
全長(mm)
  • 56(3)
  • 63(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(3)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 140(1)
シャンク径(mm)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 4.5(3)
  • 6(3)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
ねじ長さ(mm)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 13(5)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 22(1)
6・7・8・10・12・13・15・16・17・18・20・22
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M7(1)
M8(2)
M9(1)
M10(2)
M12(2)
M14(1)
M16(2)
UNC 1/4(1)
UNC 3/8(1)
UNC 1/2(1)
ねじの呼びをもっと見る
DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックスDIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)カーメックス
88,980税込97,878
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス
42,980税込47,278
1セット(10本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
食付2.5P精度2BXねじの種類UNF
DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)カーメックス
42,980税込47,278
1セット(10本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類UNC精度2BX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目)カーメックス
61,980税込68,178
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M精度6HX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックスDIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)カーメックス
33,980税込37,378
1セット(5本)ほか
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M精度6HX食付2.5P
ロールタップ