タッピングセット :「保護ケース」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro タップ ドリル. RS PRO ブランドの 12 ピースタップ及びドリルセットをご紹介します。高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手工具や電動工具を使用して、さまざまな材料の穴開け、タッピング、ねじ切りに最適です。 コンパクトでありながら汎用性の高いこのセットには、 M3 M4 M5 M6 M8 M10 のねじサイズのタップが付いており、各サイズに対応するドリルが付属しています。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。. 特長と利点. コンパクトタップ ドリル 12 本セット タップサイズ: M3 M10 タップとドリルの両方で つのサイズに対応 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています Durable Storage ケース付属. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。タップとドリルのセットは両方を組み合わせているため、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用して、最大のトルクと制御を実現できます。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか?. このセットには、 M3 M4 M5 M6 M8 M10 のねじサイズに対応するタップが付いています。タップサイズごとに つのドリルがあります。. このセットを電動工具で使用できますか?. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか?. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか?. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 12
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro HSS タップ / ダイ / ドリル 18 本セットです. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ・ダイス・ドリル 18 本セットが登場。高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップ、ダイ、ドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手や電動工具を使用して、さまざまな材料に穴を開け、タッピングやねじ切りを行うのに最適です。18 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が強化されています。 このすばらしいセットには、タップ、ダイス、ドリルの 6 つの一般的なメートルサイズがあり、それぞれが M3 → M10 のねじサイズに対応し、幅広い範囲で使用できます。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。. 特長と利点. タップ、ダイ、ドリル 18 本セット タップサイズ: M3 → M10 タップ、ダイス、ドリルの両方で 6 つのサイズに対応 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています Durable Storage ケース付属. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。ダイスを追加することで、スチールロッドなどの材料のねじ切りが可能になり、継手をしっかりと固定するためのクリーンなねじが実現します。タップ、ダイ、ドリルの 3 つのセットがすべて揃っており、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ、ダイス、ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大限のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このタップセットは、 M3 → M10 のねじサイズに対応します。. このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 18材質 = HSS
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
RS Pro 複合ドリル / タップ / 皿穴. RS Pro の包括的なスチール製タップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、ドリル、タップ、皿穴ビットが含まれています。このキットは、スルーホールをタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利なプラスチックケースに収納されています。このケースには包括的な整理ケースが付いており、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管できます。. ;b>特長と利点 ;/b>. 耐久性の高いハイグレードスチール製. タップとカウンタシンク / バリ取り部が組み込まれているドリル. セットにはM3、M4、M5、M6、M8、及びM10をそれぞれ1つずつ用意. プラスチック製ケース入り. セットの内容. 1/4 インチ ドリルタップサイズ. M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 ねじ穴用ドリル. ;b>用途 ;/b>. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。主に以下のような用途で用いられます。 建設 DIY 配管 作業場改装. ;b>タップレンチは付属していますか. ;/b>. いいえ、このセットにタップレンチは付属していません。六角形の端部を備えたアダプタが付属しており、適切な電動工具にしっかりと取り付けることができます。. ;b>セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. ;/b>. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてクリーンなねじが実現されます。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 6
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
最大ダイサイズ = M20。最小タップサイズ = M3。最大タップサイズ = M20。最小ダイサイズ = M3。個数 = 54。セット内容 = タップ / ダイ。材質 = HSS。。RS Pro HSS タップ / ダイ. RS Pro タップ / ダイセット製品をご紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。. 特長と利点:. RS Pro のこのセットは、損傷又は腐食したねじ山の清掃や修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、 3 段階のタッピング手順を提供します(テーパー / スタータ、中間およびボトミング)。 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます タップレンチは、タップをしっかりと固定しながら、さまざまなタップサイズに合わせて調整できます このセットには、ねじピッチゲージも含まれており、作成されたねじ山をチェックして測定するか、古いねじ山を測定して正しいねじサイズを選択することができます このセットの部品はすべて金属製保管ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬でき、錆や腐食が発生しないように保護できます. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。. HSS タップ / ダイセットを選択する理由. HSS タップ / ダイセットを選択することで、 Durable and hardyHSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。. この RS Pro シリーズではどのような. ; 668-1125 668-1125 32 ピースセット、 M3 ~ M12 ; 668-1129 668-1129 54 ピースセット、 M3 ~ M20
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
- タップ
- ダイス
- タップ除去工具
- タップハンドル・ダイスハンドル
- タッピングセット
- タップケース
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。