絞り込み
吸着力
- 490N
- 10kg(2)
- 12kg(4)
- 15kg(3)
- 18kg(2)
- 40kg(6)
- 68kg(5)
- 80N(4)
- 100N(3)
- 106kg(4)
- 136kg(2)
- 140N(2)
- 147N(3)
- 181kg(5)
- 200N(3)
- 245N(7)
- 272kg(6)
- 300N(3)
- 454kg(4)
- その他(6)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(6)
溶接マグネットとは、組み立てや溶接をしたい材料を保持・固定するための溶接用品。材質はスチールやアルミ、鉄などで作られ強力な磁石がついています。溶接したい材料を45°や90°などの状態で簡単に仮止めや保持ができるため両手を自由に使うことが可能です。鉄骨の組み立てや鋼板の加工を行う鋼構造物工事業など溶接工事を行う建築現場で使用されるアイテム。角度が45°や90°と固定されているものや自由にセットできるもの、取り付け取り外しが容易なオンオフスイッチがついているものなど用途に合わせて選ぶことができます。
商品豆知識
「吸着力」から絞り込む
40kg(6)
68kg(5)
80N(4)
106kg(4)
181kg(5)
245N(7)
272kg(6)
454kg(4)
490N
その他(6)
吸着力をもっと見る

マグホールドスイッチ
SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
マグホールドデュオ
SUZUKID(スズキッド)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質鉄種類磁石:フェライト保持角度(°)90
マグホールドデュアル
SUZUKID(スズキッド)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
マグホールドマルチL
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム











![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)