絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • TRUSCO(2)
吸着力
  • 245N
  • 10kg(2)
  • 12kg(4)
  • 15kg(3)
  • 18kg(3)
  • 40kg(6)
  • 68kg(5)
  • 80N(5)
  • 100N(3)
  • 106kg(4)
  • 136kg(2)
  • 140N(2)
  • 147N(3)
  • 181kg(5)
  • 200N(3)
  • 272kg(6)
  • 300N(3)
  • 454kg(4)
  • 490N(7)
  • その他(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接マグネットとは、組み立てや溶接をしたい材料を保持・固定するための溶接用品。材質はスチールやアルミ、鉄などで作られ強力な磁石がついています。溶接したい材料を45°や90°などの状態で簡単に仮止めや保持ができるため両手を自由に使うことが可能です。鉄骨の組み立てや鋼板の加工を行う鋼構造物工事業など溶接工事を行う建築現場で使用されるアイテム。角度が45°や90°と固定されているものや自由にセットできるもの、取り付け取り外しが容易なオンオフスイッチがついているものなど用途に合わせて選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
10kg(2)
12kg(4)
15kg(3)
18kg(3)
40kg(6)
68kg(5)
80N(5)
100N(3)
106kg(4)
136kg(2)
140N(2)
147N(3)
181kg(5)
200N(3)
245N
272kg(6)
300N(3)
454kg(4)
490N(7)
その他(6)
吸着力をもっと見る
マグホールドスイッチ SUZUKID(スズキッド)マグホールドスイッチSUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
マグホールド SUZUKID(スズキッド)マグホールドSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。使用角度(°)45/90/135材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト磁力スイッチ:無し
マグホールドヘキサ SUZUKID(スズキッド)マグホールドヘキサSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150磁力スイッチ:有
マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド)マグホールドデュオSUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質種類磁石:フェライト保持角度(°)90
溶接用マグネウェルダー 固定タイプ TRUSCO溶接用マグネウェルダー 固定タイプTRUSCO(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)245寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7091材質SS400質量(g)1500保持角度(°)90
マグホールドシックスM SUZUKID(スズキッド)マグホールドシックスMSUZUKID(スズキッド)
799税込879
1個
翌日出荷
強磁力でしっかり固定できます。角度バリエーションが多く、9パターンの角度固定が可能です。
用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)245使用磁石フェライト
溶接用マグネウェルダー 可変タイプ TRUSCO溶接用マグネウェルダー 可変タイプTRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)245寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7082材質SS400質量(g)1500保持角度(°)45~90 自動調整型

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接マグネット