絞り込み
吸着力
- 9kg(1)
- 10kg(2)
- 12kg(4)
- 15kg(3)
- 18kg(1)
- 20kg(1)
- 25kg(1)
- 40kg(3)
- 55kg(1)
- 68kg(1)
- 75kg(2)
- 100kg(1)
- 120kg(1)
- 200kg(1)
ブランド
- ECLIPSE
- パナソニックコネクト(68)
- マグスイッチ(22)
- TRUSCO(19)
- SUZUKID(スズキッド)(16)
- ハタ製作所(16)
- 小池酸素工業(13)
- カネテック(4)
- SHT(3)
- 東安(3)
- シンワ測定(2)
- ECLIPSE MAGNETICS(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ニューストロング販売(1)
特価
「吸着力」から絞り込む
10kg(2)
12kg(4)
15kg(3)
40kg(3)
55kg(1)
68kg(1)
75kg(2)
100kg(1)
120kg(1)
200kg(1)

クイッククランプ
ECLIPSE¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは 中間点(midway)に設定、作業時にはONにします。 蘆45°、90°の角度に設定できます。 蘆クリーニングが容易です。スイッチ付き角度(°)固定:45、90
ウェルディングクランプ
ECLIPSE¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷シートメタル、丸物、角材等に使用できます。 蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、 両側を使用しても安定した磁力を発揮します。タイプ内側・外側両用角度(°)固定:30、60、90
90°固定ウェルディングクランプ
ECLIPSE¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷オンオフスイッチが2ヶ付いていて、それぞれ独立して作動します。 蘆マグネット底面は研削仕上げなので、角材、丸物の両方に適合します。 蘆頑強にできています。スイッチ付き角度(°)固定:90
重量級調節式溶接クランプ
ECLIPSE¥24,980税込¥27,4781個92日以内出荷溶接、組み立て時に部品をクランプします。 蘆40kgのクランプ磁力がありますので、 大きな部品を容易にクランプできます。長さ(mm)140幅(mm)35質量(kg)1.4高さ(mm)140角度(°)固定:45~90磁力(kg)40
90°固定式溶接クランプ
ECLIPSE¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、 パイプやチューブを強力にクランプします。 蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを 90°にクランプすることができます。
重量級溶接クランプ
ECLIPSE¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします。 蘆10kg、そして15kgの磁力によって、溶接作業には 最適なクランプ力を提供します。
クイックホールディングクランプ
ECLIPSE¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。長さ(mm)100.5幅(mm)20質量(kg)0.4高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)15
調節式溶接クランプ
ECLIPSE¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷シートメタルやチューブを溶接や組み立て用に素早く精確にクランプできます。 蘆角度を25°から280°まで、調整できます。長さ(mm)195幅(mm)11質量(kg)0.49高さ(mm)200角度(°)調整:25~280磁力(kg)20
クイックホールディングクランプ
ECLIPSE¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。長さ(mm)100.5幅(mm)12質量(kg)0.3高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)10
アースウェルディングクランプ
ECLIPSE¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます。 蘆鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが できない時にも役に立ちます。長さ(mm)193幅(mm)90質量(kg)1.6高さ(mm)64最大電流(A)800磁力(kg)25
留形クランプ
ECLIPSE¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷平らな形状(NW923)及び丸形状(NW924)の部品を容易にクランプできます。幅(mm)43高さ(mm)45角度(°)固定:45、90
調節式クランピング連接棒
ECLIPSE¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。 蘆アルニコ製マグネットです。長さ(mm)60幅(mm)25質量(kg)0.32高さ(mm)25タイプシングル磁力(kg)12
調節式連接棒
ECLIPSE¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。 蘆フェライト製マグネットです。長さ(mm)60幅(mm)29質量(kg)0.35高さ(mm)25タイプシングル磁力(kg)12
調節式クランピング連接棒
ECLIPSE¥9,798税込¥10,7781セット4日以内出荷溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。 蘆アルニコ製マグネットです。長さ(mm)127幅(mm)48質量(kg)0.7高さ(mm)25タイプペアー磁力(kg)12
調節式連接棒
ECLIPSE¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。 蘆フェライト製マグネットです。長さ(mm)127幅(mm)51質量(kg)0.7高さ(mm)25タイプペアー磁力(kg)12






![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)