絞り込み
吸着力
  • 9kg(1)
  • 10kg(2)
  • 12kg(4)
  • 15kg(3)
  • 18kg(1)
  • 20kg(1)
  • 25kg(1)
  • 40kg(3)
  • 55kg(1)
  • 68kg(1)
  • 75kg(2)
  • 100kg(1)
  • 120kg(1)
  • 200kg(1)
ブランド
  • ECLIPSE
  • パナソニックコネクト(68)
  • 日本フラッシュ(47)
  • SHT(41)
  • TRUSCO(24)
  • マグスイッチ(22)
  • SUZUKID(スズキッド)(18)
  • スノウチ(17)
  • ハタ製作所(16)
  • 小池酸素工業(13)
  • ムラタ溶研(10)
  • マツモト機械(8)
  • アサダ(7)
  • 東安(5)
  • カネテック(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • シンワ測定(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ECLIPSE MAGNETICS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェルディングクランプ ECLIPSE

    ウェルディングクランプ

    ECLIPSE
    13,980税込15,378
    1袋
    翌々日出荷
    トラスコ品番209-1498
  • クイッククランプ ECLIPSE

    クイッククランプ

    ECLIPSE
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは 中間点(midway)に設定、作業時にはONにします。 蘆45°、90°の角度に設定できます。 蘆クリーニングが容易です。
    スイッチ付き角度(°)固定:45、90
  • ウェルディングクランプ ECLIPSE

    ウェルディングクランプ

    ECLIPSE
    9,998税込10,998
    1個ほか
    4日以内出荷
    シートメタル、丸物、角材等に使用できます。 蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、 両側を使用しても安定した磁力を発揮します。
    タイプ内側・外側両用角度(°)固定:30、60、90
  • 90°固定ウェルディングクランプ ECLIPSE

    90°固定ウェルディングクランプ

    ECLIPSE
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    オンオフスイッチが2ヶ付いていて、それぞれ独立して作動します。 蘆マグネット底面は研削仕上げなので、角材、丸物の両方に適合します。 蘆頑強にできています。
    スイッチ付き角度(°)固定:90
  • 重量級調節式溶接クランプ ECLIPSE

    重量級調節式溶接クランプ

    ECLIPSE
    24,980税込27,478
    1個
    92日以内出荷
    溶接、組み立て時に部品をクランプします。 蘆40kgのクランプ磁力がありますので、 大きな部品を容易にクランプできます。
    長さ(mm)140幅(mm)35質量(kg)1.4高さ(mm)140角度(°)固定:45~90磁力(kg)40
  • 90°固定式溶接クランプ ECLIPSE

    90°固定式溶接クランプ

    ECLIPSE
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、 パイプやチューブを強力にクランプします。 蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを 90°にクランプすることができます。
  • 重量級溶接クランプ ECLIPSE

    重量級溶接クランプ

    ECLIPSE
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします。 蘆10kg、そして15kgの磁力によって、溶接作業には 最適なクランプ力を提供します。
  • クイックホールディングクランプ ECLIPSE

    クイックホールディングクランプ

    ECLIPSE
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
    長さ(mm)100.5幅(mm)20質量(kg)0.4高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)15
  • 調節式溶接クランプ ECLIPSE

    調節式溶接クランプ

    ECLIPSE
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    シートメタルやチューブを溶接や組み立て用に素早く精確にクランプできます。 蘆角度を25°から280°まで、調整できます。
    長さ(mm)195幅(mm)11質量(kg)0.49高さ(mm)200角度(°)調整:25~280磁力(kg)20
  • クイックホールディングクランプ ECLIPSE

    クイックホールディングクランプ

    ECLIPSE
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
    長さ(mm)100.5幅(mm)12質量(kg)0.3高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)10
  • アースウェルディングクランプ ECLIPSE

    アースウェルディングクランプ

    ECLIPSE
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます。 蘆鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが できない時にも役に立ちます。
    長さ(mm)193幅(mm)90質量(kg)1.6高さ(mm)64最大電流(A)800磁力(kg)25
  • 留形クランプ ECLIPSE

    留形クランプ

    ECLIPSE
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    平らな形状(NW923)及び丸形状(NW924)の部品を容易にクランプできます。
    幅(mm)43高さ(mm)45角度(°)固定:45、90
  • 調節式クランピング連接棒 ECLIPSE

    調節式クランピング連接棒

    ECLIPSE
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。 蘆アルニコ製マグネットです。
    長さ(mm)60幅(mm)25質量(kg)0.32高さ(mm)25タイプシングル磁力(kg)12
  • 調節式連接棒 ECLIPSE

    調節式連接棒

    ECLIPSE
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。 蘆フェライト製マグネットです。
    長さ(mm)60幅(mm)29質量(kg)0.35高さ(mm)25タイプシングル磁力(kg)12
  • 調節式クランピング連接棒 ECLIPSE

    調節式クランピング連接棒

    ECLIPSE
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
    溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。 蘆アルニコ製マグネットです。
    長さ(mm)127幅(mm)48質量(kg)0.7高さ(mm)25タイプペアー磁力(kg)12
  • 調節式連接棒 ECLIPSE

    調節式連接棒

    ECLIPSE
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。 蘆フェライト製マグネットです。
    長さ(mm)127幅(mm)51質量(kg)0.7高さ(mm)25タイプペアー磁力(kg)12
溶接冶具・機器類
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
ECLIPSEの溶接冶具・機器類 【通販モノタロウ】 溶接用品