絞り込み
吸着力
- 25kg(1)
- 27kg(1)
- 40kg(2)
- 43kg(1)
- 68kg(2)
- 89kg(1)
- 106kg(3)
- 181kg(1)
- 272kg(1)
- 454kg(1)
ブランド
- マグスイッチ
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(19)
- SUZUKID(スズキッド)(13)
- SHT(3)
- カネテック(2)
- 小池酸素工業(2)
- シンワ測定(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ハタ製作所(1)
- ECLIPSE(1)
- 東安(1)
「吸着力」から絞り込む
25kg(1)
27kg(1)
40kg(2)
43kg(1)
68kg(2)
89kg(1)
106kg(3)
181kg(1)
272kg(1)
454kg(1)

溶接マグネットアースクランプ
マグスイッチ(8件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から6日以内出荷放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
シングル
マグスイッチ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から6日以内出荷角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)123寸法c(mm)97
ハンドリフター60M
マグスイッチ¥24,980税込¥27,4781個欠品中付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。質量(kg)0.6寸法a(mm)140寸法b(mm)134寸法c(mm)60保持力最大106kg
マグマウント60キーチェーン
マグスイッチ¥3,998税込¥4,3981個欠品中スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
マグマウント
マグスイッチ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から6日以内出荷センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。













![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)