3つの気泡管に加えて、直角に差し込む気泡管を追加することが出来る、溶接作業用簡易水準器。45° 90°180°の角度を確認可能。差し込み式気泡管は回転可能で、見易さを確保。鋼板に取り付ける際に便利なマグネット、配管に取り付ける際に便利なV字溝あり。測定可能角度:45度、90度、180度
用途簡易水平器
材質アルミニウム、ネオジム磁石他
寸法(mm)152×46×56
質量(kg)0.5
角度の測定範囲(°)45・90・180
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
『溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります
スパトレー
タイムケミカル
税込¥7,698~
¥6,998~
板状電極
ケミカル山本
税込¥3,078
¥2,798
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。