3ページ目: TIG溶接棒

TIG溶接棒は、TIG溶接をする時に用いる棒状の溶加材です。母材の酸化を防ぎながら溶接するので混入物がなく、美しく仕上げることのできる点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用、軟鋼・高張力鋼用などさまざまな材質があり、母材となる金属に合わせて選びます。TIG溶接は溶接部の周囲を不活性ガスでシールドしながら溶接する溶接法です。溶接棒を長期保管する場合は、さびや汚れの発生に注意する必要があります。使用頻度が少ない場合は、少量タイプの製品を購入すると良いでしょう。
142件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SA-52 特殊電極硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-SA-52特殊電極
229,800税込252,780
1箱(5kg)ほか
11日以内出荷
Ni 基超耐熱合金で、時効硬化能の高いAl-Ti を含有するために、溶接のままでも析出相を過剰に固溶した状態が得られ高強度を示します。 熱処理(時効処理)を行うことにより、Ni とAl-Ti との析出反応によって金属間化合物と複炭化物が析出して時効硬化が生じ、高温領域で 機械的性質に優れた超耐熱肉盛金属となります。
用途高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロアー等、耐食耐熱を必要とする部品棒長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-QD-600 特殊電極硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-QD-600特殊電極
119,800税込131,780
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途プレス型・鍛造金型・工具鋼など型材の肉盛補修溶接。特に焼入硬化部や硬化肉盛部の肉盛再補修に最適です棒径(Φmm)3.2棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625特殊電極
98,980税込108,878
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒径(Φmm)2.4棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6625AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIB 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIB特殊電極
109,800税込120,780
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi2061AWS規格A5.14 ERNi-1RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIA 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIA特殊電極
89,980税込98,978
1箱(5kg)
11日以内出荷
用途モネルの溶接、モネルと炭素鋼の異材溶接、モネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒径(Φmm)2.4棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi4060AWS規格A5.14 ERNiCu-7RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M) 特殊電極硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M)特殊電極
89,980税込98,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼シヤ・熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどの硬化肉盛棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22特殊電極
199,800税込219,780
1箱(5kg)
11日以内出荷
用途ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6022AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10RoHS指令(10物質対応)対応
Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2 特殊電極Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2特殊電極
149,800税込164,780
1箱(5kg)
11日以内出荷
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒径(Φmm)3.2棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6276AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP 特殊電極耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP特殊電極
99,980税込109,978
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH24、SCH22、HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK 特殊電極耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK特殊電極
46,980税込51,678
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C特殊電極
54,980税込60,478
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途軸受、スリーブ、ブッシュ、歯車、電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSn BRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A特殊電極
46,980税込51,678
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。 マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。
用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-10 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-10特殊電極
52,980税込58,278
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途アルミニウム青銅の溶接、舶用ポンプ、舶用プロペラなど耐食耐摩耗肉盛溶接、軸受部など摺動摩耗部の肉盛、及び異材溶接棒径(Φmm)4棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlNi ARoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL特殊電極
46,980税込51,678
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
溶着金属はα単相組織で良好な耐食性と靱性を備え、耐摩耗性に優れています。海水に対して優れた耐食性を示し、耐酸化性にも優れています。
用途アルミ青銅の溶接、C6161(ABP1)の溶接、熱交換器、復水管、舶用ポンプ、舶用プロペラなどの溶接、軸受部歯車など摺動摩耗部の肉盛、異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlNi BRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1特殊電極
49,980税込54,978
1箱(5kg)
5日以内出荷
電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。
用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7 特殊電極アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7特殊電極
24,980税込27,478
1箱(5kg)
9日以内出荷
用途5083・5154・6061・6063 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 ER5183RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2 特殊電極アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2特殊電極
24,980税込27,478
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
用途5052・5154・5083・6061・6063 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A5356-BYAWS規格A5.10 ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S 特殊電極アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S特殊電極
23,980税込26,378
1箱(5kg)
6日以内出荷から11日以内出荷
用途1100・1200・3003・3203・4043・5052・6061 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 ER4043RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-329J4L 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-329J4L特殊電極
58,980税込64,878
1箱(5kg)
6日以内出荷から14日以内出荷
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316特殊電極
19,980税込21,978
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309L特殊電極
18,980税込20,878
1箱(5kg)
5日以内出荷
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309特殊電極
17,980税込19,778
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4 特殊電極ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-2RMO-4特殊電極
54,980税込60,478
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS410NiMoAWS規格A5.9 ER410NiMoRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-3G 特殊電極硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-3G特殊電極
199,800税込219,780
1箱(5kg)
5日以内出荷から11日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。 耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。 ガス溶接の場合よりティグ溶接の場合は硬さがやや低くなります。
用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛棒長(mm)900
硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-2G 特殊電極硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-2G特殊電極
279,800税込307,780
1箱(5kg)
5日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金です。
用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛棒長(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-21G 特殊電極硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-21G特殊電極
259,800税込285,780
1箱(5kg)
5日以内出荷
Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用ティグ溶接棒です。 溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。 特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛棒長(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 NCR-G6MOD 特殊電極硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 NCR-G6MOD特殊電極
339,800税込373,780
1箱(10kg)
9日以内出荷
ティグ溶接の際の耐割れ性を改善した、耐食・耐熱・耐摩耗性に優れているNi-Cr-Si-B 系自溶性合金(コルモノイ)に相当する溶接材料です。 耐金属間摩耗や耐エロージョン摩耗のほか、耐土砂摩耗に対しても優れた性能を示し、およそ600℃までの温度に対応が可能です。 ティグ溶接の場合にはガス溶接に比べて硬さがやや低くなります。
用途石油化学工業の接触反応器やポンプスリーブの他、硝子金型、押出機スクリューなどの耐熱、耐摩耗を必要とする部分への肉盛棒径(Φmm)5棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
18,980税込20,878
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316L識別色端面/白適合SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼
19,980税込21,978
1箱(5kg)
6日以内出荷
用途18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接適合SUS316(識別色)白色AWS規格A5.9 ER316
ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒ニツコー熔材工業
21,980税込24,178
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。棒長(mm)1000引張強度(MPa)564棒端色:緑色タイプ低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当)伸び(%)41.9AWS規格A5.9 ER316該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒ニツコー熔材工業
15,980税込17,578
1箱(5kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000棒端色:黒色伸び(%)41.2引張強度(MPa)6030.2%耐力(MPa)436タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)AWS規格A5.9 ER309該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(硬化肉盛用) BKD-61Rニツコー熔材工業
66,980税込73,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
BKD-61Rは合金工具鋼のSKD61に類似した成分を有した硬化肉盛用のティグ溶加棒です。耐熱、耐摩耗、耐衝撃性にすぐれていますので耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛用として最適です。なお、肉盛のままで高い硬さを示すため機械加工は困難です。
用途打抜金型、プレス金型、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接成分C:0.38/Si:0.93/Mn:0.40/Cr:5.19/Mo:1.21/V:0.82長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-630Rニツコー熔材工業
25,980税込28,578
1箱(5kg)
3日以内出荷
析出硬化系ティグ溶加棒で、SUS630の溶接に用いられると共に、バルブシート面など摩耗と腐食をうける品物の肉盛溶接、もしくは析出硬化系ステンレス17-4PH鋼の溶接に。
長さ(mm)1000【棒端】橙JIS規格Z3321 YS630棒径(Φmm)1AWS規格A5.9 ER630 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)ステンレス用TIG溶接棒キスウェル(旧:高麗溶接棒)
23,900税込26,290
1箱(5kg)
7日以内出荷
蒸留管および海洋構造物などに使用されるスーパー二相ステンレス鋼のTIG溶接材料です。耐孔食指数40以上で溶接部の優れた孔食抗性を提供します。
伸び(%)32引張強度(MPa)800RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)640
TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2Rニツコー熔材工業
121,900税込134,090
1箱(5kg)
4日以内出荷
ハステロイC、C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。
用途ハステロイC・ハステロイC-276 用長さ(mm)1000棒端:桃JIS規格Z3334 SNi6276棒径(Φmm)4伸び(%)52.1引張強度(MPa)731AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 該当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)0.2%耐力(MPa)485
TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22Rニツコー熔材工業
159,000税込174,900
1箱(5kg)
4日以内出荷
ハステロイC-22、インコネル622、ASTM N06022の溶接に。ハステロイ合金と他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接に。
用途ハステロイC-22、インコネル 622 用長さ(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6022棒径(Φmm)4伸び(%)47引張強度(MPa)782AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10 該当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)0.2%耐力(MPa)526
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-410Rニツコー熔材工業
9,898税込10,888
1箱(5kg)
4日以内出荷
SUS410などの13Cr鋼の溶接、水車などの耐キャビテーション、耐エロージョン用の肉盛溶接に。
用途13Crステンレス鋼用長さ(mm)1000【棒端】紫JIS規格Z3321 YS410伸び(%)32.8引張強度(MPa)528AWS規格A5.9 ER410該当関連資料(0.67MB)0.2%耐力(MPa)310
アルミTIG溶加棒(A5183) 富山住友電工アルミTIG溶加棒(A5183)富山住友電工
25,980税込28,578
1セット(10kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色
アルミTIG溶加棒(A4043) 富山住友電工アルミTIG溶加棒(A4043)富山住友電工
24,980税込27,478
1セット(10kg)
4日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色
アルミTIG溶加棒(A1100) 富山住友電工アルミTIG溶加棒(A1100)富山住友電工
24,980税込27,478
1セット(10kg)
4日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色
TIG溶接棒