絞り込み
棒径(Φmm)
- 2.2
- 0.8(8)
- 1(30)
- 1.2(38)
- 1.6(53)
- 2(49)
- 2.4(47)
- 2.6(30)
- 3.2(44)
- 4(20)
- 5(3)
長さ(mm)
- 900~1000未満(1)
ブランド
- 神戸製鋼(4)
- マグナアロイアンドリサーチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「棒径(Φmm)」から絞り込む
0.8(8)
1(30)
1.2(38)
1.6(53)
2(49)
2.2
2.4(47)
2.6(30)
3.2(44)
4(20)

ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥31,980税込¥35,1781箱(5kg)10日以内出荷フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。用途ステンレス鋼と他鋼種の裏波溶接。JIS規格Z3323 TS316L-Rl棒径(Φmm)2.2伸び(%)40引張強度(MPa)600AWS規格A5.22 R316LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色緑色0.2%耐力(MPa)440
フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥63,980~税込¥70,378~1パック(17本)ほか翌日出荷から5日以内出荷フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。用途全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)914棒径(Φmm)2.2伸び(%)35電流範囲(A)40-150溶接方法TIG溶接DC材質規格ER309相当
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥30,980税込¥34,0781箱(5kg)10日以内出荷フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)、低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316L等)の裏波溶接。JIS規格Z3323 TS347-Rl棒径(Φmm)2.2AWS規格A5.22 R347T1-5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥30,980税込¥34,0781箱(5kg)10日以内出荷フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。JIS規格Z3323 TS309L-Rl棒径(Φmm)2.2AWS規格A5.22 R309LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥44,980税込¥49,4781箱(5kg)6日以内出荷ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-Rl棒径(Φmm)2.2伸び(%)48引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 R308LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色赤色0.2%耐力(MPa)450