TIG溶接棒ステンレス用 :「長 棒」の検索結果
関連キーワード
「棒径(Φmm)」から絞り込む
0.8(5)
1(5)
1.2(6)
1.6(6)
2(6)
2.4(6)
2.6(2)
3.2(6)
4(6)
こんなお得な商品も!

TIG溶接棒 ステンレス用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304
棒長(mm)1000
AWS規格A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)対応
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L
棒長(mm)1000
適合SUS316・316L
JIS規格Z3321 YS316L
伸び(%)45(一例)
引張強度(MPa)586(一例)
AWS規格A5.9 ER316L
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/緑
0.2%耐力(MPa)464(一例)
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L
長さ(mm)1000
0.2%耐力(MPa)403
適合SUS304・304L
伸び(%)46
引張強度(MPa)576
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/赤
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用
JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)
長さ(mm)1000
伸び(%)44
引張強度(MPa)581
識別色端面/黒
0.2%耐力(MPa)433
適合SUS309・異母材
RoHS指令(10物質対応)対応
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用
長さ(mm)1000
伸び(%)42
引張強度(MPa)566
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/黄緑
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316
長さ(mm)1000
JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)
伸び(%)48
引張強度(MPa)610
AWS規格A5.9 ER316L
識別色端面/白
適合SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
- TIG溶接棒ステンレス用
- TIG溶接棒硬化肉盛用
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
- TIG溶接棒アルミ用
- TIG溶接棒銅用
- TIG溶接棒ニッケル用
- チタン用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。