TIG溶接棒ステンレス用 :「ヨウセツボウ」の検索結果
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1(2)
1.2(4)
1.6(6)
2(6)
2.2(4)
2.4(6)
3.2(6)
こんなお得な商品も!

TIG溶接棒 ステンレス用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
AWS規格A5.9 ER308
JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)
適合SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308L
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。
棒長(mm)1000
引張強度(MPa)550
識別色緑色
JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)
伸び(%)41
AWS規格A5.9 ER316L
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。18%Cr-8%Niなどのステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接、および炭素鋼または低合金鋼にステンレス鋼溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。
AWS規格A5.9 ER309
JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)
適合SUS309・異母材
RoHS指令(10物質対応)対応
フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
用途ステンレス鋼と他鋼種の裏波溶接。
棒径(Φmm)2.2
JIS規格Z3323 TS316L-Rl
伸び(%)40
引張強度(MPa)600
AWS規格A5.22 R316LT1-5
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色緑色
0.2%耐力(MPa)440
1箱(5kg)
¥49,980
税込¥54,978
19日以内出荷
ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。
用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。
棒径(Φmm)2.2
JIS規格Z3323 TS308L-Rl
伸び(%)48
引張強度(MPa)620
AWS規格A5.22 R308LT1-5
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色赤色
0.2%耐力(MPa)450
1箱(5kg)
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接。低Cステンレススラッド鋼の下盛、低Cステンレス溶接肉盛の下盛。
規格(JIS)Z3321 YS309L、(AWS)A5.9 ER309L
RoHS指令(10物質対応)対応
用途18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接
適合SUS316
色(識別色)白色
AWS規格A5.9 ER316
フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。
棒径(Φmm)2.2
JIS規格Z3323 TS309L-Rl
AWS規格A5.22 R309LT1-5
フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)、低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316L等)の裏波溶接。
棒径(Φmm)2.2
JIS規格Z3323 TS347-Rl
AWS規格A5.22 R347T1-5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
- TIG溶接棒ステンレス用
- TIG溶接棒硬化肉盛用
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
- TIG溶接棒アルミ用
- TIG溶接棒銅用
- TIG溶接棒ニッケル用
- チタン用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。