TIG溶接棒ステンレス用 :「ライム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
2.2(1)
神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒
エコ商品
ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。
用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。 棒径(Φmm)2.2 JIS規格Z3323 TS308L-Rl 伸び(%)48 引張強度(MPa)620 AWS規格A5.22 R308LT1-5 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色赤色 0.2%耐力(MPa)450
1箱(5kg)
44,980 税込49,478
6日以内出荷