TIG溶接棒硬化肉盛用 :「硬化肉盛用 溶接棒」の検索結果
関連キーワード
BKD-61Rは合金工具鋼のSKD61に類似した成分を有した硬化肉盛用のティグ溶加棒です。耐熱、耐摩耗、耐衝撃性にすぐれていますので耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛用として最適です。なお、肉盛のままで高い硬さを示すため機械加工は困難です。
用途打抜金型、プレス金型、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接
成分C:0.38/Si:0.93/Mn:0.40/Cr:5.19/Mo:1.21/V:0.82
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.74MB)
『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
- TIG溶接棒ステンレス用
- TIG溶接棒硬化肉盛用
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
- TIG溶接棒アルミ用
- TIG溶接棒銅用
- TIG溶接棒ニッケル用
- チタン用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。