絞り込み
棒径(Φmm)
- 2
- 0.9(1)
- 1.2(4)
- 1.6(9)
- 2.4(12)
- 2.6(2)
- 3.2(8)
- 4(1)
長さ(mm)
- 1000~1500未満(4)
ブランド
- 神戸製鋼(7)
- ニツコー熔材工業(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
軟鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼(29件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(5kg)当日出荷軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼用 TIG 溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥5,698税込¥6,2681箱(5kg)欠品中用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50該当伸び(%)34引張強度(MPa)550AWS規格A5.18 ER70S-G該当
耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK
特殊電極¥62,980税込¥69,2781箱(5kg)5日以内出荷用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
高張力鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥7,198税込¥7,9181箱(5kg)11日以内出荷550~590MPa級鋼用です。パイプの裏波溶接に最適です。強度とじん性にバランスが取れています。JIS規格Z 3316 W 59 A 2 3M31
低温鋼用TIG溶接棒
神戸製鋼¥9,998税込¥10,9981箱(5kg)11日以内出荷400~450MPa級鋼用です。-60℃までの低温じん性に優れます。JIS規格Z 3316 W 49 A 6 N1シールドガス:Ar
『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
- TIG溶接棒ステンレス用
- TIG溶接棒硬化肉盛用
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
- TIG溶接棒アルミ用
- TIG溶接棒銅用
- TIG溶接棒ニッケル用
- チタン用