19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼用 TIG溶接棒 東安

    軟鋼用 TIG溶接棒

    東安
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    スラグが極めて少なく、作業性良好。美しいビードが得られます。
    用途電力、産機、電機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接長さ(mm)500 ※輸入品の為、多少バラつきがあります。
  • TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ

    TIG溶接棒 軟鋼用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(5kg)
    欠品中
    炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
    用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。棒長(mm)1000販売区分業務用
  • TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。長さ(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    軟鋼用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。色棒端色:黄色タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50該当伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1パック(17本)ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発された製品です。
    用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6伸び(%)24電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格ER110相当
  • 軟鋼用 TIG 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼用 TIG 溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(5kg)
    欠品中
    用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50該当伸び(%)34引張強度(MPa)550AWS規格A5.18 ER70S-G該当
  • 高張力鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    780MPa級鋼用です。圧力容器、ペンストックなどで用いられています。強度とじん性のバランスが良く、溶接装置TILと組み合わせて、全姿勢で自動溶接が可能です。
    JIS規格Z 3316 W 78 A 6 N6C1M4
  • 高張力鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    550~590MPa級鋼用です。パイプの裏波溶接に最適です。強度とじん性にバランスが取れています。
    JIS規格Z 3316 W 59 A 2 3M31
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    1~1.25%Cr-0.5%Mo鋼用です。
    JIS規格Z 3317 W 55-1CMシールドガス:Ar
  • 軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    コンタクト溶接が容易で、アークがソフトなため、美しいビードが得られます。他の系統の溶接棒に比べ溶け込みが浅いので薄板の溶接に適しています。
    用途自動車、各種車輌外板、軽量型鋼などの溶接伸び(%)30引張強度(MPa)540
  • 耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP 特殊電極

    耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP

    特殊電極
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH24、SCH22、HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK 特殊電極

    耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HK

    特殊電極
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    9%Cr-1%Mo-Nb-V鋼用です。
    JIS規格Z 3317 W 62-9C1MV1シールドガス:Ar
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    2.25%Cr-1%Mo鋼用です。低Cの溶着金属が得られ、耐割れ性に優れます。
    JIS規格Z 3317 W 55-2C1ML1棒径(Φmm)2.4シールドガス:Ar
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    2.25%Cr-1%Mo鋼用です。
    JIS規格Z 3317 W 62-2C1M2シールドガス:Ar
  • 耐熱鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    0.5%Mo鋼用です。
    JIS規格Z 3317 W 52-1M3シールドガス:Ar
  • 低温鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    低温鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    400~450MPa級鋼用です。-60℃までの低温じん性に優れます。
    JIS規格Z 3316 W 49 A 6 N1シールドガス:Ar
  • 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥32,980税込¥36,278
    1パック(110本)
    5日以内出荷
    切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発らせた製品です。
    用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)914棒径(Φmm)0.9伸び(%)24電流範囲(A)15-80溶接方法TIG溶接DC材質規格ER110相当

『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用