TIG溶接棒アルミ用 :「tig 溶加棒」の検索結果
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.6(4)
2(4)
2.4(4)
3.2(4)
4(3)
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。
Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用
長さ(mm)1000
JIS規格Z 3232 A 5356-BY
AWS規格A5.10 R5356
RoHS指令(10物質対応)対応
用途Al-Si合金用
長さ(mm)1000
仕様Al-Si合金用
色橙
JIS規格Z 3232 A4043-BY
AWS規格A5.10 R 4043
RoHS指令(10物質対応)対応
用途Al-Mg-Mn合金用
長さ(mm)1000
色(端面)青
JIS規格Z3232 A5183-BY
AWS規格A5.10 R5183
RoHS指令(10物質対応)対応
用途純Al用
長さ(mm)1000
色(端面)赤
JIS規格Z3232 A1100-BY
AWS規格A5.10 R1100
RoHS指令(10物質対応)対応
『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
- TIG溶接棒ステンレス用
- TIG溶接棒硬化肉盛用
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
- TIG溶接棒アルミ用
- TIG溶接棒銅用
- TIG溶接棒ニッケル用
- チタン用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。