TIG溶接棒アルミ用 :「ヨウセツボウ」の検索結果
全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等
棒径(Φmm)2.4
棒長(mm)457
適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用
硬度40-45B
伸び(%)25
溶接方法TIG ACとガス溶接
溶融温度(℃)565-605
材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
- TIG溶接棒ステンレス用
- TIG溶接棒硬化肉盛用
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
- TIG溶接棒アルミ用
- TIG溶接棒銅用
- TIG溶接棒ニッケル用
- チタン用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。