8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625 特殊電極

    Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-625

    特殊電極
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(5kg)
    当日出荷
    用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6625棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-3 特殊電極

    Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIC-3

    特殊電極
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1箱(5kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6082AWS規格A5.14 ERNiCr-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIB 特殊電極

    Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIB

    特殊電極
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(5kg)
    14日以内出荷
    用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi2061AWS規格A5.14 ERNi-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIA 特殊電極

    Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-NIA

    特殊電極
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    用途モネルの溶接、モネルと炭素鋼の異材溶接、モネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi4060棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.14 ERNiCu-7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22 特殊電極

    Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C22

    特殊電極
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    用途ハステロイC22 及びインコネル622 の溶接、ハステロイ合金と他材料との異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6022AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2 特殊電極

    Ni及びNi合金ティグ溶接棒 T-HTL-C2

    特殊電極
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱(5kg)
    11日以内出荷
    用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC及びハステロイC276 と他の材料との異材溶接、ハステロイCクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6276棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R

    ニツコー熔材工業
    ¥121,900税込¥134,090
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    ハステロイC、C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。
    用途ハステロイC・ハステロイC-276 用長さ(mm)1000色棒端:桃JIS規格Z3334 SNi6276棒径(Φmm)4伸び(%)52.1引張強度(MPa)731AWS規格A5.14 ERNiCrMo-4 該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)485
  • TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R

    ニツコー熔材工業
    ¥159,000税込¥174,900
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    ハステロイC-22、インコネル622、ASTM N06022の溶接に。ハステロイ合金と他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接に。
    用途ハステロイC-22、インコネル 622 用長さ(mm)1000JIS規格Z3334 SNi6022棒径(Φmm)4伸び(%)47引張強度(MPa)782AWS規格A5.14 ERNiCrMo-10 該当RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)526
TIG溶接棒ニッケル用