絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ニツコー熔材工業(31)
  • 特殊電極(21)
  • 日本ウェルディングロッド(18)
  • 神戸製鋼(10)
  • マグナアロイアンドリサーチ(10)
  • タセト(9)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • H&H(4)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • サータニューム社(3)
  • TRUSCO(2)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
  • 現代総合金属(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • 東安(1)
棒径(Φmm)
  • 1.4(1)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.6(2)
  • 3.2(2)
長さ(mm)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
1.4(1)
1.6(2)
2(2)
2.6(2)
3.2(2)
Φ2.6mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) エスコΦ2.6mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用長さ(mm)300エスコ品番EA318AD-2.6直径(Φmm)2.6
ステンレス用熔接棒 (3.2mm) エスコステンレス用熔接棒 (3.2mm)エスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接棒径(Φmm)3.2全長(mm)350エスコ品番EA318AS-3.2
Φ3.2mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) エスコΦ3.2mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用長さ(mm)350エスコ品番EA318AD-3.2直径(Φmm)3.2
Φ2.0mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) エスコΦ2.0mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用長さ(mm)250エスコ品番EA318AD-2.0直径(Φmm)2
Φ1.6mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) エスコΦ1.6mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用長さ(mm)250エスコ品番EA318AD-1.6直径(Φmm)1.6
Φ1.4mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) エスコΦ1.4mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用長さ(mm)250エスコ品番EA318AD-1.4直径(Φmm)1.4
ステンレス用熔接棒 (2.6mm) エスコステンレス用熔接棒 (2.6mm)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接棒径(Φmm)2.6全長(mm)350エスコ品番EA318AS-2.6
ステンレス用熔接棒 (2.0mm) エスコステンレス用熔接棒 (2.0mm)エスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接。棒径(Φmm)2全長(mm)250エスコ品番EA318AS-2
ステンレス用熔接棒 (1.6mm) エスコステンレス用熔接棒 (1.6mm)エスコ
10,500税込11,550
1箱(1kg)
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
棒径(Φmm)1.6棒長(mm)250エスコ品番EA318AS-1.6
溶接棒ステンレス用