溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用 :「トーア」の検索結果
関連キーワード
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.8(4)
0.9(4)
1(3)
1.2(2)
主成分 C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu。AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T
穴径(mm)52
< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)
適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
溶接時ガスいりません!
用途軟鋼等の一般溶接
寸法(mm)スプール:外径200、取付内径52
規格AWS A5.22 E71T-11
溶接時ガスいりません!
用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、。490~550MPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接に
寸法(mm)【スプール】外径200、取付内径52
線径(Φmm)0.8
ワイヤー種類フラックス入
1巻(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『溶接ワイヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接ワイヤーステンレス用
- 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
- 溶接ワイヤーアルミ用
- 溶接ワイヤー硬化肉盛用
- 溶接ワイヤー鋳物用
- 溶接ワイヤー銅用
- 溶接ワイヤーニッケル用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。