溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用 :「nx5」の検索結果
関連キーワード
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
0.9(1)
1(1)
1.2(2)
1.4(1)
高電流域でのアークの安定性がすぐれ、スパッタも少なく良好なビード形状が得られます。また溶接速度が速く深い溶込みが得られるため、突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率溶接が可能です。
用途船殻、車両、鉄骨、橋梁、産業機械などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
JIS規格JIS Z3312 YGW11
AWS規格A5.18 ER70S-G 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
『溶接ワイヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接ワイヤーステンレス用
- 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
- 溶接ワイヤーアルミ用
- 溶接ワイヤー硬化肉盛用
- 溶接ワイヤー鋳物用
- 溶接ワイヤー銅用
- 溶接ワイヤーニッケル用
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。